Page 821 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 821

Tornitura ISO positiva | Tornitura ISO negativa
Inserti intercambiabili positivi ISO - Tiger-tec®
Con lo sviluppo di questa anteprima mondiale, è ora possibile per la prima volta in assoluto applicare un ossido (Al2O3) in un processo PVD a inserti intercambiabili al carburo. Con il rivestimento in ossido di alluminio PVD si ottiene una maggiore resistenza all’usura dai gradi WSM20 Tiger·tec®. Contemporaneamente, migliora anche la resistenza grazie all’inimitabile rivestimento Tiger
r
d
35˚
l
Dimensione R
0,4 mm
0,8 mm
Dimensione R
5˚ 7˚ ss
Codice
C6882908
C6882909
Numero Parte
VCMT160404-PM5 WSM20
VCMT160408-PM5 WSM20
Dimensione, D
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione, D
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione AP
0.4 - 2.5 mm
0.6 - 3.0 mm
Dimensione AP
0.6 - 3.5 mm
0.8 - 3.5 mm
Dimensioni l minuscola
16,6 mm
16,6 mm
Dimensioni l minuscola
16,6 mm
16,6 mm
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
Prezzo unitario €
13,31
13,31
Prezzo unitario €
17,83
17,83
Inserti intercambiabili positivi ISO
Taglio e perforazione
Codice
C6882910
C6882911
Numero Parte
VCGT160404-PM2 WXN10
VCGT160408-PM2 WXN10
0,4 mm
0,8 mm
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec® Silver
Inserti di rotazione Walter Tigertec Silver per lavorazione dell’acciaio. Gli inserti di rotazione Tigertec Silver presentano un nuovo rivestimento in ossido di alluminio e una nuova progettazione per il rompitruciolo che aumentano la durata dello strumento fino al 75% e migliorano in maniera significativa il controllo dei trucioli anche in applicazioni con acciaio al carbonio ridotto o difficili
r
d
35˚
ls
Codice
C6882836
C6882837
Numero Parte
VNMG160404-FP5 WPP20S
VNMG160408-FP5 WPP20S
Dimensione, D
9,53 mm
9,53 mm
Dimensione AP
0.1 - 1.5 mm
0.2 - 2.0 mm
Dimensioni l minuscola
16,5 mm
16,5 mm
Dimensione R
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
Prezzo unitario €
19,23
19,23
0,4 mm
0,8 mm
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec® Silver
Inserti di rotazione Walter Tigertec Silver per lavorazione dell’acciaio. Gli inserti di rotazione Tigertec Silver presentano un nuovo rivestimento in ossido di alluminio e una nuova progettazione per il rompitruciolo che aumentano la durata dello strumento fino al 75% e migliorano in maniera significativa il controllo dei trucioli anche in applicazioni con acciaio al carbonio ridotto o difficili
r
d
35˚
ls
Codice
C6882838
C6882839
C6882840
Numero Parte
VNMG160404-MP5 WPP20S
VNMG160408-MP5 WPP20S
VNMG160412-MP5 WPP20S
Dimensione, D
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 4.0 mm
1.0 - 4.0 mm
Dimensioni l minuscola
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Dimensione R
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Prezzo unitario €
19,37
19,37
19,37
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec®
4
r
d
35˚
ls
Codice
C6882841
C6882842
Numero Parte
VNMG160404-NM4 WSM20
VNMG160408-NM4 WSM20
Dimensione, D
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Dimensioni l minuscola
16,5 mm
16,5 mm
Dimensione R
0,4 mm
0,8 mm
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
Prezzo unitario €
18,31
18,31
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
807
212513 212512 212511 212533 212532


































































































   819   820   821   822   823