Page 820 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 820

Tornitura ISO negativa | Tornitura ISO positiva
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec®
r
Con lo sviluppo di questa anteprima mondiale, è ora possibile per la prima volta in assoluto applicare un ossido (Al2O3) in un processo PVD a inserti intercambiabili al carburo. Con il rivestimento in ossido di alluminio PVD si ottiene una maggiore resistenza all’usura dai gradi WSM20 Tiger·tec®. Contemporaneamente, migliora anche la resistenza grazie all’inimitabile rivestimento Tiger
d
80˚
l
s
Codice
C6882850
C6882851
Numero Parte
WNMG080404-NF4 WSM20
WNMG080408-NF4 WSM20
Dimensione, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimensione AP
0.2 - 1.0 mm
0.4 - 1.5 mm
Dimensioni l minuscola
8,69 mm
8,69 mm
Dimensione R
0,4 mm
0,8 mm
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
Prezzo unitario €
11,12
11,12
Inserti intercambiabili positivi ISO - Tiger-tec® Silver
Nelle gamme di inserti intercambiabili ISO, i nuovi gradi Tiger·tec® Silver sono combinati con nuove geometrie. Le nuove geometrie hanno una gamma più ampia di rompitruciolo e questo semplifica l’applicazione.
r
d
35˚
5˚
7˚ ss
l
Codice
C6882899
C6882900
C6882901
Numero Parte Dimensione, D
VCMT160402-FP4 WPP20S 9,525 mm
VCMT160404-FP4 WPP20S 9,525 mm
VCMT160408-FP4 WPP20S 9,525 mm
Dimensione AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Dimensioni l minuscola
16,6 mm
16,6 mm
16,6 mm
Dimensione R
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Prezzo unitario €
14,08
14,08
14,08
7˚ ss
Inserti intercambiabili positivi ISO - Tiger-tec® Silver
Nelle gamme di inserti intercambiabili ISO, i nuovi gradi Tiger·tec® Silver sono combinati con nuove geometrie. Le nuove geometrie hanno una gamma più ampia di rompitruciolo e questo semplifica l’applicazione.
r
d
35˚
5˚
l
Codice
C6882902
C6882904
Numero Parte Dimensione, D
VCMT160404-RP4 WPP20S 9,525 mm
VCMT160408-RP4 WPP20S 9,525 mm
Dimensione AP
0.4 - 2.5 mm
0.6 - 3.0 mm
Dimensioni l minuscola
16,6 mm
16,6 mm
Dimensione R
0,4 mm
0,8 mm
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
Prezzo unitario €
14,08
14,08
7˚ ss
Prezzo unitario €
13,31
13,31
13,31
Inserti intercambiabili positivi ISO - Tiger-tec®
4
r
Nelle gamme di inserti intercambiabili ISO, i nuovi gradi Tiger·tec® Silver sono combinati con nuove geometrie. Le nuove geometrie hanno una gamma più ampia di rompitruciolo e questo semplifica l’applicazione.
d
35˚
5˚
l
Codice
C6882905
C6882906
C6882907
Numero Parte
VCMT160402-PF4 WSM20
VCMT160404-PF4 WSM20
VCMT160408-PF4 WSM20
Dimensione, D
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Dimensioni l minuscola
16,6 mm
16,6 mm
16,6 mm
Dimensione R
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
806
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
212531 212530 212529 213581


































































































   818   819   820   821   822