Page 819 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 819
Tornitura ISO negativa
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec® Silver
Inserti di rotazione Walter Tigertec Silver per lavorazione dell’acciaio. Gli inserti di rotazione Tigertec Silver presentano un nuovo rivestimento in ossido di alluminio e una nuova progettazione per il rompitruciolo che aumentano la durata dello strumento fino al 75% e migliorano in maniera significativa il controllo dei trucioli anche in applicazioni con acciaio al carbonio ridotto o difficili
r
d
80˚ l
Dimensione R
s
Codice
C6882845
C6882846
C6882847
Numero Parte
WNMG080404-MP5 WPP20S
WNMG080408-MP5 WPP20S
WNMG080412-MP5 WPP20S
Dimensione, D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Dimensione AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Dimensioni l minuscola
8,69 mm
8,69 mm
8,69 mm
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
80˚
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Prezzo unitario €
11,69
11,69
11,69
Taglio e perforazione
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec® Silver
r
Inserti di rotazione Walter Tigertec Silver per lavorazione dell’acciaio. Gli inserti di rotazione Tigertec Silver presentano un nuovo rivestimento in ossido di alluminio e una nuova progettazione per il rompitruciolo che aumentano la durata dello strumento fino al 75% e migliorano in maniera significativa il controllo dei trucioli anche in applicazioni con acciaio al carbonio ridotto o difficili
l
s
Codice
C6882848
C6882849
Numero Parte
WNMG080408-RP5 WPP20S
WNMG080412-RP5 WPP20S
Dimensione, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimensione AP
0.8 - 6.0 mm
1.0 - 6.0 mm
Dimensioni l minuscola
8,69 mm
8,69 mm
Dimensione R
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
Prezzo unitario €
11,69
11,69
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec®
0,8 mm
1,2 mm
d
80˚
r
Con lo sviluppo di questa anteprima mondiale, è ora possibile per la prima volta in assoluto applicare un ossido (Al2O3) in un processo PVD a inserti intercambiabili al carburo. Con il rivestimento in ossido di alluminio PVD si ottiene una maggiore resistenza all’usura dai gradi WSM20 Tiger·tec®. Contemporaneamente, migliora anche la resistenza grazie all’inimitabile rivestimento Tiger
l
s
Codice
C6882852
C6882853
C6882854
Numero Parte
WNMG080404-NM4 WSM20
WNMG080408-NM4 WSM20
WNMG080412-NM4 WSM20
Dimensione, D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Dimensione AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Dimensioni l minuscola
8,69 mm
8,69 mm
8,69 mm
Dimensione R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Prezzo unitario €
11,12
11,12
11,12
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec®
Con lo sviluppo di questa anteprima mondiale, è ora possibile per la prima volta in assoluto applicare un ossido (Al2O3) in un processo PVD a inserti intercambiabili al carburo. Con il rivestimento in ossido di alluminio PVD si ottiene una maggiore resistenza all’usura dai gradi WSM20 Tiger·tec®. Contemporaneamente, migliora anche la resistenza grazie all’inimitabile rivestimento Tiger
r4 d
80˚ l Dimensione R
0,8 mm
1,2 mm
s
Codice
C6882855
C6882856
Numero Parte
WNMG080408-NR4 WSM20
WNMG080412-NR4 WSM20
Dimensione, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimensione AP
1.2 - 4.5 mm
1.5 - 4.5 mm
Dimensioni l minuscola
8,69 mm
8,69 mm
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
Prezzo unitario €
11,12
11,12
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
805
212518 212517 212516 212515