Page 818 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 818

Tornitura ISO negativa
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec®
r
Con lo sviluppo di questa anteprima mondiale, è ora possibile per la prima volta in assoluto applicare un ossido (Al2O3) in un processo PVD a inserti intercambiabili al carburo. Con il rivestimento in ossido di alluminio PVD si ottiene una maggiore resistenza all’usura dai gradi WSM20 Tiger·tec®. Contemporaneamente, migliora anche la resistenza grazie all’inimitabile rivestimento Tiger
d
55˚l s
Codice
C6882829
C6882830
Numero Parte
DNMG150604-NF4 WSM20
DNMG150608-NF4 WSM20
Dimensione, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimensione AP
0.2 - 1.0 mm
0.4 - 1.5 mm
Dimensioni l minuscola
15,5 mm
15,5 mm
Dimensione R
0,4 mm
0,8 mm
d
Dimensione s
6,35 mm
6,35 mm
Prezzo unitario €
13,95
13,95
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec®
r
Con lo sviluppo di questa anteprima mondiale, è ora possibile per la prima volta in assoluto applicare un ossido (Al2O3) in un processo PVD a inserti intercambiabili al carburo. Con il rivestimento in ossido di alluminio PVD si ottiene una maggiore resistenza all’usura dai gradi WSM20 Tiger·tec®. Contemporaneamente, migliora anche la resistenza grazie all’inimitabile rivestimento Tiger
55˚l s
Codice
C6882831
C6882832
C6882833
Numero Parte
DNMG150604-NM4 WSM20
DNMG150608-NM4 WSM20
DNMG150612-NM4 WSM20
Dimensione, D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Dimensione AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Dimensioni l minuscola
15,5 mm
15,5 mm
15,5 mm
Dimensione R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
Dimensione s
6,35 mm
6,35 mm
6,35 mm
Prezzo unitario €
13,95
13,95
13,95
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec®
Con lo sviluppo di questa anteprima mondiale, è ora possibile per la prima volta in assoluto applicare un ossido (Al2O3) in un processo PVD a inserti intercambiabili al carburo. Con il rivestimento in ossido di alluminio PVD si ottiene una maggiore resistenza all’usura dai gradi WSM20 Tiger·tec®. Contemporaneamente, migliora anche la resistenza grazie all’inimitabile rivestimento Tiger
r
55˚l s
Codice
C6882834
C6882835
Numero Parte
DNMG150608-NR4 WSM20
DNMG150612-NR4 WSM20
Dimensione, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimensione AP
1.2 - 4.0 mm
1.5 - 4.0 mm
Dimensioni l minuscola
15,5 mm
15,5 mm
Dimensione R
0,8 mm
1,2 mm
Dimensione s
6,35 mm
6,35 mm
Prezzo unitario €
13,95
13,95
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec® Silver
4
Inserti di rotazione Walter Tigertec Silver per lavorazione dell’acciaio. Gli inserti di rotazione Tigertec Silver presentano un nuovo rivestimento in ossido di alluminio e una nuova progettazione per il rompitruciolo che aumentano la durata dello strumento fino al 75% e migliorano in maniera significativa il controllo dei trucioli anche in applicazioni con acciaio al carbonio ridotto o difficili
d
80˚
r
l
s
Codice
C6882843
C6882844
Numero Parte
WNMG080404-FP5 WPP20S
WNMG080408-FP5 WPP20S
Dimensione, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimensione AP
0.1 - 1.5 mm
0.2 - 2.0 mm
Dimensioni l minuscola
8,72 mm
8,72 mm
Dimensione R
0,4 mm
0,8 mm
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
Prezzo unitario €
11,69
11,69
804
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
212514 212510 212509 212508


































































































   816   817   818   819   820