Page 817 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 817
Tornitura ISO positiva | Tornitura ISO negativa
Inserti intercambiabili positivi ISO - Tiger-tec®
Con lo sviluppo di questa anteprima mondiale, è ora possibile per la prima volta in assoluto applicare un ossido (Al2O3) in un processo PVD a inserti intercambiabili al carburo. Con il rivestimento in ossido di alluminio PVD si ottiene una maggiore resistenza all’usura dai gradi WSM20 Tiger·tec®. Contemporaneamente, migliora anche la resistenza grazie all’inimitabile rivestimento Tiger
d
55˚ l
Dimensione R
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
d
r
7˚
Prezzo Dimensione s unitario €
s
Codice
C6882891
C6882892
C6882893
Numero Parte
DCMT070204-PM5 WSM20
DCMT11T304-PM5 WSM20
DCMT11T308-PM5 WSM20
Dimensione, D
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione AP
0.4 - 2.0 mm
0.4 - 3.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Dimensioni l minuscola
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
6,84
9,56
9,56
Taglio e perforazione
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec® Silver
r
Inserti di rotazione Walter Tigertec Silver per lavorazione dell’acciaio. Gli inserti di rotazione Tigertec Silver presentano un nuovo rivestimento in ossido di alluminio e una nuova progettazione per il rompitruciolo che aumentano la durata dello strumento fino al 75% e migliorano in maniera significativa il controllo dei trucioli anche in applicazioni con acciaio al carbonio ridotto o difficili
55˚l s
Codice
C6882822
C6882823
Numero Parte
DNMG150604-FP5 WPP20S
DNMG150608-FP5 WPP20S
Dimensione, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimensione AP
0.1 - 1.5 mm
0.2 - 2.0 mm
Dimensioni l minuscola
15,5 mm
15,5 mm
Dimensione R
0,4 mm
0,8 mm
d
Dimensione s
6,35 mm
6,35 mm
Prezzo unitario €
14,65
14,65
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec® Silver
r
Inserti di rotazione Walter Tigertec Silver per lavorazione dell’acciaio. Gli inserti di rotazione Tigertec Silver presentano un nuovo rivestimento in ossido di alluminio e una nuova progettazione per il rompitruciolo che aumentano la durata dello strumento fino al 75% e migliorano in maniera significativa il controllo dei trucioli anche in applicazioni con acciaio al carbonio ridotto o difficili
55˚l s
Codice
C6882824
C6882825
C6882826
Numero Parte
DNMG150604-MP5 WPP20S
DNMG150608-MP5 WPP20S
DNMG150612-MP5 WPP20S
Dimensione, D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Dimensione AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Dimensioni l minuscola
15,5 mm
15,5 mm
15,5 mm
Dimensione R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
Dimensione s
6,35 mm
6,35 mm
6,35 mm
Prezzo unitario €
14,65
14,65
14,65
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec® Silver
r
Inserti di rotazione Walter Tigertec Silver per lavorazione dell’acciaio. Gli inserti di rotazione Tigertec Silver presentano un nuovo rivestimento in ossido di alluminio e una nuova progettazione per il rompitruciolo che aumentano la durata dello strumento fino al 75% e migliorano in maniera significativa il controllo dei trucioli anche in applicazioni con acciaio al carbonio ridotto o difficili
4
55˚l s
Codice
C6882827
C6882828
Numero Parte
DNMG150608-RP5 WPP20S
DNMG150612-RP5 WPP20S
Dimensione, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimensione AP
0.8 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Dimensioni l minuscola
15,5 mm
15,5 mm
Dimensione R
0,8 mm
1,2 mm
Dimensione s
6,35 mm
6,35 mm
Prezzo unitario €
14,65
14,65
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
803
212507 212506 212505
212527