Page 816 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 816

Tornitura ISO positiva
Inserti intercambiabili positivi ISO - Silver
Codice
C6882894
C6882895
C6882896
C6882897
C6882898
Numero Parte
DCGT070202-PM2 WXN10
DCGT070204-PM2 WXN10
DCGT11T302-PM2 WXN10
DCGT11T304-PM2 WXN10
DCGT11T308-PM2 WXN10
Dimensione, D
6,35 mm
6,35 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
Dimensione AP
0.5 - 2.0 mm
0.6 - 2.5 mm
0.5 - 2.0 mm
0.6 - 3.0 mm
0.8 - 3.5 mm
Dimensioni l minuscola
7,75 mm
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
11,63 mm
Dimensione R
0,2 mm
0,4 mm
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
d
Dimensione s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
3,97 mm
Prezzo unitario €
11,22
11,22
13,44
13,44
13,44
Inserti intercambiabili positivi ISO - Tiger-tec® Silver
Nelle gamme di inserti intercambiabili ISO, i nuovi gradi Tiger·tec® Silver sono combinati con nuove geometrie. Le nuove geometrie hanno una gamma più ampia di rompitruciolo e questo semplifica l’applicazione.
r
7˚
55˚ l s
Codice
C6882878
C6882879
C6882880
C6882881
C6882882
Numero Parte Dimensione, D
DCMT070202-FP4 WPP20S 6,35 mm
DCMT070204-FP4 WPP20S 6,35 mm
DCMT11T302-FP4 WPP20S 9,525 mm
DCMT11T304-FP4 WPP20S 9,525 mm
DCMT11T308-FP4 WPP20S 9,525 mm
Dimensione AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Dimensioni l minuscola
7,75 mm
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
11,63 mm
Dimensione R
0,2 mm
0,4 mm
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
d
Dimensione s
Prezzo unitario €
7,23
7,23
10,10
10,10
10,10
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
3,97 mm
Inserti intercambiabili positivi ISO - Tiger-tec® Silver
Nelle gamme di inserti intercambiabili ISO, i nuovi gradi Tiger·tec® Silver sono combinati con nuove geometrie. Le nuove geometrie hanno una gamma più ampia di rompitruciolo e questo semplifica l’applicazione.
r
7˚
55˚ l s
Codice
C6882883
C6882884
C6882885
Numero Parte Dimensione, D
DCMT070204-RP4 WPP20S 6,35 mm
DCMT11T304-RP4 WPP20S 9,525 mm
DCMT11T308-RP4 WPP20S 9,525 mm
Dimensione AP
0.4 - 2.0 mm
0.4 - 3.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Dimensioni l minuscola
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
Dimensione R
Dimensione s
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
Prezzo unitario €
7,23
10,10
10,10
4
Inserti intercambiabili positivi ISO - Tiger-tec®
Con lo sviluppo di questa anteprima mondiale, è ora possibile per la prima volta in assoluto applicare un ossido (Al2O3) in un processo PVD a inserti intercambiabili al carburo. Con il rivestimento in ossido di alluminio PVD si ottiene una maggiore resistenza all’usura dai gradi WSM20 Tiger·tec®. Contemporaneamente, migliora anche la resistenza grazie all’inimitabile rivestimento Tiger
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
d
r
7˚
55˚
l
s
Codice
C6882886
C6882887
C6882888
C6882889
C6882890
Numero Parte
DCMT070202-PF4 WSM20
DCMT070204-PF4 WSM20
DCMT11T302-PF4 WSM20
DCMT11T304-PF4 WSM20
DCMT11T308-PF4 WSM20
Dimensione, D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Dimensioni l minuscola
7,75 mm
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
11,63 mm
Dimensione R
0,2 mm
0,4 mm
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
Dimensione s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
3,97 mm
Prezzo unitario €
6,84
6,84
9,56
9,56
9,56
802
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
212526 212525
212524 212528


































































































   814   815   816   817   818