Page 815 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 815

Tornitura ISO negativa
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec®
r
Con lo sviluppo di questa anteprima mondiale, è ora possibile per la prima volta in assoluto applicare un ossido (Al2O3) in un processo PVD a inserti intercambiabili al carburo. Con il rivestimento in ossido di alluminio PVD si ottiene una maggiore resistenza all’usura dai gradi WSM20 Tiger·tec®. Contemporaneamente, migliora anche la resistenza grazie all’inimitabile rivestimento Tiger
d
80˚l s
Codice
C6882815
C6882816
Numero Parte
CNMG120404-NF4 WSM20
CNMG120408-NF4 WSM20
Dimensione, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimensione AP
0.2 - 1.0 mm
0.4 - 1.5 mm
Dimensioni l minuscola
12,9 mm
12,9 mm
Dimensione R
0,4 mm
0,8 mm
d
Dimensione s
Prezzo unitario €
10,01
10,01
4,76 mm
4,76 mm
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec®
Con lo sviluppo di questa anteprima mondiale, è ora possibile per la prima volta in assoluto applicare un ossido (Al2O3) in un processo PVD a inserti intercambiabili al carburo. Con il rivestimento in ossido di alluminio PVD si ottiene una maggiore resistenza all’usura dai gradi WSM20 Tiger·tec®. Contemporaneamente, migliora anche la resistenza grazie all’inimitabile rivestimento Tiger
r
80˚l s
Codice
C6882817
C6882818
C6882819
Numero Parte
CNMG120404-NM4 WSM20
CNMG120408-NM4 WSM20
CNMG120412-NM4 WSM20
Dimensione, D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Dimensione AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Dimensioni l minuscola
12,9 mm
12,9 mm
12,9 mm
Dimensione R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
Dimensione s
Prezzo unitario €
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
10,01
10,01
10,01
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec®
Con lo sviluppo di questa anteprima mondiale, è ora possibile per la prima volta in assoluto applicare un ossido (Al2O3) in un processo PVD a inserti intercambiabili al carburo. Con il rivestimento in ossido di alluminio PVD si ottiene una maggiore resistenza all’usura dai gradi WSM20 Tiger·tec®. Contemporaneamente, migliora anche la resistenza grazie all’inimitabile rivestimento Tiger
r
80˚l s
4
Codice
C6882820
C6882821
Numero Parte
CNMG120408-NR4 WSM20
CNMG120412-NR4 WSM20
Dimensione, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimensione AP
1.2 - 5.0 mm
1.5 - 5.0 mm
Dimensioni l minuscola
12,9 mm
12,9 mm
Dimensione R
0,8 mm
1,2 mm
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
Prezzo unitario €
10,01
10,01
Taglio e perforazione
801
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
212504 212503 212502


































































































   813   814   815   816   817