Page 814 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 814
Tornitura ISO positiva | Tornitura ISO negativa
Inserti intercambiabili positivi ISO
r
d
80˚l s
Codice
C6882874
C6882875
C6882876
C6882877
Numero Parte
CCGT060202-PM2 WXN10
CCGT060204-PM2 WXN10
CCGT09T302-PM2 WXN10
CCGT09T304-PM2 WXN10
Dimensione, D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione AP
0.5 - 2.0 mm
0.6 - 3.0 mm
0.5 - 2.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Dimensioni l minuscola
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
Dimensione R
0,2 mm
0,4 mm
0,2 mm
0,4 mm
d
Dimensione s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
r
Prezzo unitario €
12,37
12,37
14,43
14,43
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec® Silver
Inserti di rotazione Walter Tigertec Silver per lavorazione dell’acciaio. Gli inserti di rotazione Tigertec Silver presentano un nuovo rivestimento in ossido di alluminio e una nuova progettazione per il rompitruciolo che aumentano la durata dello strumento fino al 75% e migliorano in maniera significativa il controllo dei trucioli anche in applicazioni con acciaio al carbonio ridotto o difficili
80˚l s
Codice
C6882809
C6882810
Numero Parte
CNMG120404-FP5 WPP20S
CNMG120408-FP5 WPP20S
Dimensione, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimensione AP
0.1 - 1.5 mm
0.2 - 2.0 mm
Dimensioni l minuscola
12,9 mm
12,9 mm
Dimensione R
0,4 mm
0,8 mm
d
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
r
Prezzo unitario €
10,51
10,51
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec® Silver
Inserti di rotazione Walter Tigertec Silver per lavorazione dell’acciaio. Gli inserti di rotazione Tigertec Silver presentano un nuovo rivestimento in ossido di alluminio e una nuova progettazione per il rompitruciolo che aumentano la durata dello strumento fino al 75% e migliorano in maniera significativa il controllo dei trucioli anche in applicazioni con acciaio al carbonio ridotto o difficili
80˚l s
Codice
C6882811
C6856058
C6882812
Numero Parte
CNMG120404-MP5 WPP20S
CNMG120408-MP5 WPP20S
CNMG120412-MP5 WPP20S
Dimensione, D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Dimensione AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Dimensioni l minuscola
12,9 mm
12,9 mm
12,9 mm
Dimensione R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
r
Prezzo unitario €
10,51
10,51
10,51
Inserti intercambiabili negativi ISO Waltertool - Tiger-tec® Silver
4
Inserti di rotazione Walter Tigertec Silver per lavorazione dell’acciaio. Gli inserti di rotazione Tigertec Silver presentano un nuovo rivestimento in ossido di alluminio e una nuova progettazione per il rompitruciolo che aumentano la durata dello strumento fino al 75% e migliorano in maniera significativa il controllo dei trucioli anche in applicazioni con acciaio al carbonio ridotto o difficili
80˚l s
Codice
C6882813
C6882814
Numero Parte
CNMG120408-RP5 WPP20S
CNMG120412-RP5 WPP20S
Dimensione, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimensione AP
0.8 - 6.0 mm
1.0 - 6.0 mm
Dimensioni l minuscola
12,9 mm
12,9 mm
Dimensione R
0,8 mm
1,2 mm
Dimensione s
4,76 mm
4,76 mm
Prezzo unitario €
10,51
10,51
800
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
212501 212500 212499 212523