Page 813 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 813
Tornitura ISO positiva
Inserti intercambiabili positivi ISO - Tiger-tec® Silver
Nelle gamme di inserti intercambiabili ISO, i nuovi gradi Tiger·tec® Silver sono combinati con nuove geometrie. Le nuove geometrie hanno una gamma più ampia di rompitruciolo e questo semplifica l’applicazione.
d
80˚
r
7˚ ls
Codice
C6882857
C6882858
C6882859
C6882860
Numero Parte Dimensione, D
CCMT060202-FP4 WPP20S 6,35 mm
CCMT060204-FP4 WPP20S 6,35 mm
CCMT09T304-FP4 WPP20S 9,525 mm
CCMT09T308-FP4 WPP20S 9,525 mm
Dimensione AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Dimensioni l minuscola
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
Dimensione R
Prezzo unitario €
7,26
7,26
8,48
8,48
0,2 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
Dimensione s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
r
7˚ ls
Taglio e perforazione
Inserti intercambiabili positivi ISO - Tiger-tec® Silver
Nelle gamme di inserti intercambiabili ISO, i nuovi gradi Tiger·tec® Silver sono combinati con nuove geometrie. Le nuove geometrie hanno una gamma più ampia di rompitruciolo e questo semplifica l’applicazione.
d
80˚
Codice
C6882861
C6882863
C6882864
C6882865
Numero Parte Dimensione, D
CCMT060204-RP4 WPP20S 6,35 mm
CCMT060208-RP4 WPP20S 6,35 mm
CCMT09T304-RP4 WPP20S 9,525 mm
CCMT09T308-RP4 WPP20S 9,525 mm
Dimensione AP
0.4 - 2.5 mm
0.6 - 2.5 mm
0.4 - 3.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Dimensioni l minuscola
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
Dimensione R Dimensione s
Prezzo unitario €
7,26
7,26
8,48
8,48
0,4 mm
0,8 mm
0,4 mm
0,8 mm
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
7˚ ls
Inserti intercambiabili positivi ISO - Tiger-tec®
Con lo sviluppo di questa anteprima mondiale, è ora possibile per la prima volta in assoluto applicare un ossido (Al2O3) in un processo PVD a inserti intercambiabili al carburo. Con il rivestimento in ossido di alluminio PVD si ottiene una maggiore resistenza all’usura dai gradi WSM20 Tiger·tec®. Contemporaneamente, migliora anche la resistenza grazie all’inimitabile rivestimento Tiger
r
d
80˚
Codice
C6882866
C6882867
C6882868
C6882869
Numero Parte
CCMT060202-PF4 WSM20
CCMT060204-PF4 WSM20
CCMT09T304-PF4 WSM20
CCMT09T308-PF4 WSM20
Dimensione, D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Dimensioni l minuscola
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
Dimensione R
Dimensione s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
Prezzo unitario €
6,87
6,87
8,01
8,01
Inserti intercambiabili positivi ISO - Tiger-tec®
Con lo sviluppo di questa anteprima mondiale, è ora possibile per la prima volta in assoluto applicare un ossido (Al2O3) in un processo PVD a inserti intercambiabili al carburo. Con il rivestimento in ossido di alluminio PVD si ottiene una maggiore resistenza all’usura dai gradi WSM20 Tiger·tec®. Contemporaneamente, migliora anche la resistenza grazie all’inimitabile rivestimento Tiger
0,2 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
d
r4
80˚
l
7˚
Dimensione s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
s
Codice
C6882870
C6882871
C6882872
C6882873
Numero Parte
CCMT060204-PM5 WSM20
CCMT060208-PM5 WSM20
CCMT09T304-PM5 WSM20
CCMT09T308-PM5 WSM20
Dimensione, D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimensione AP
0.4 - 2.5 mm
0.6 - 2.5 mm
0.4 - 3.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Dimensioni l minuscola
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
Dimensione R
0,4 mm
0,8 mm
0,4 mm
0,8 mm
Prezzo unitario €
6,87
6,87
8,01
8,01
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
799
212522 212521 212520 212519