Page 812 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 812

Utensili per tornitura esterna
Portastrumenti negativi ISO Waltertool per lavorazioni interne
Codice
C6882954
C6882955
Numero Parte
A16R-SCLCL09
A20S-SCLCL09
Dimensione, H
15 mm
18 mm
Dimensione D1
16 mm
20 mm
Dimensione D min
20 mm
25 mm
Dimensione l1
200 mm
250 mm
Inserti
CC..09T3..
CC..09T3..
Dimensione del sedile
9 mm
9 mm
Prezzo unitario €
92,70
114,33
Portastrumenti negativi ISO Waltertool per lavorazioni interne
Codice
C6882956
C6882957
C6882958
C6882959
C6882960
C6882961
Numero Parte
A10K-SDUCL07
A10K-SDUCR07
A12M-SDUCL07
A12M-SDUCR07
A16R-SDUCL07
A16R-SDUCR07
Dimensione, H
9 mm
9 mm
11 mm
11 mm
15 mm
15 mm
Dimensione D1
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Dimensione D min
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
Dimensione l1
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
Inserti
DC..0702..
DC..0702..
DC..0702..
DC..0702..
DC..0702..
DC..0702..
Dimensione del sedile
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
Prezzo unitario €
92,70
92,70
92,70
92,70
92,70
92,70
Portastrumenti negativi ISO Waltertool per lavorazioni interne
Codice
C6882962
C6882963
Numero Parte
A20S-SDUCL11
A20S-SDUCR11
Dimensione, H
18 mm
18 mm
Dimensione D1
20 mm
20 mm
Dimensione D min
25 mm
25 mm
Dimensione l1
250 mm
250 mm
Inserti
DC..11T3..
DC..11T3..
Dimensione del sedile
11 mm
11 mm
Prezzo unitario €
114,33
114,33
Portastrumenti negativi ISO Waltertool per lavorazioni interne
4
Codice
C6882964
C6882965
C6882966
C6882967
Numero Parte
A32T-SVUBL16
A32T-SVUBR16
A40T-SVUBL16
A40T-SVUBR16
Dimensione, H
30 mm
30 mm
37 mm
37 mm
Dimensione D1
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
Dimensione D min
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
Dimensione l1
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Inserti
VB/C..1604..
VB/C..1604..
VB/C..1604..
VB/C..1604..
Dimensione del sedile
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Prezzo unitario €
196,73
196,73
225,57
225,57
798
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
213597 213596 213595
213594


































































































   810   811   812   813   814