Page 811 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 811

Utensili per tornitura esterna
Portastrumenti negativi ISO Waltertool per lavorazioni interne
Codice
C6882946
C6882947
Numero Parte
A32T-DDUNL15
A32T-DDUNR15
Dimensione, H
30 mm
30 mm
Dimensione D1
32 mm
32 mm
Dimensione D min
40 mm
40 mm
Dimensione l1
300 mm
300 mm
Inserti
DN..1506..
DN..1506..
Dimensione del sedile
15 mm
15 mm
Prezzo unitario €
210,12
210,12
Portastrumenti negativi ISO Waltertool per lavorazioni interne
Codice
C6882948
C6882949
C6882950
C6882951
Numero Parte
A25T-DWLNL08
A25T-DWLNR08
A32T-DWLNL08
A32T-DWLNR08
Dimensione, H
23 mm
23 mm
30 mm
30 mm
Dimensione D1
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Dimensione D min
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
Dimensione l1
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Inserti
WN..0804..
WN..0804..
WN..0804..
WN..0804..
Dimensione del sedile
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Prezzo unitario €
200,85
200,85
210,12
210,12
Portastrumenti negativi ISO Waltertool per lavorazioni interne
4
Codice
C6882952
C6882953
Numero Parte
A10K-SCLCL06
A12M-SCLCL06
Dimensione, H
9 mm
11 mm
Dimensione D1
10 mm
12 mm
Dimensione D min
12 mm
16 mm
Dimensione l1
125 mm
150 mm
Inserti
CC..0602..
CC..0602..
Dimensione del sedile
6 mm
6 mm
Prezzo unitario €
92,70
92,70
Taglio e perforazione
797
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213593 213592 213591


































































































   809   810   811   812   813