Page 810 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 810

Utensili per tornitura esterna
Portastrumenti negativi ISO Waltertool per lavorazioni esterne
Codice
C6882935
C6882936
C6882937
C6394178
Numero Parte
SDJCL1616H11
SDJCL2020K11
SDJCR1616H11
SDJCR2020K11
Dimensione b
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Dimensione H=H1
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Dimensione l1
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
Dimensione l4
20.3 mm
21.9 mm
20.3 mm
21.9 mm
Inserti
DC..11T3..
DC..11T3..
DC..11T3..
DC..11T3..
Dimensione del sedile
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Prezzo unitario €
70,76
79,52
70,76
79,52
Portastrumenti negativi ISO Waltertool per lavorazioni esterne
Codice
C6882938
C6882939
C6882940
C6882941
Numero Parte
SVJBL1616H16
SVJBL2020K16
SVJBR1616H16
SVJBR2020K16
Dimensione b
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Dimensione H=H1
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Dimensione l1
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
Dimensione l4
27 mm
34 mm
27 mm
34 mm
Inserti
VB/C..1604..
VB/C..1604..
VB/C..1604..
VB/C..1604..
Dimensione del sedile
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Prezzo unitario €
83,53
94,45
83,53
94,45
Portastrumenti negativi ISO Waltertool per lavorazioni interne
4
Codice
C6882942
C6882943
C6882944
C6882945
Numero Parte
A25T-DCLNL12
A25T-DCLNR12
A32T-DCLNL12
A32T-DCLNR12
Dimensione, H
23 mm
23 mm
30 mm
30 mm
Dimensione D1
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Dimensione D min
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
Dimensione l1
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Inserti
CN..1204..
CN..1204..
CN..1204..
CN..1204..
Dimensione del sedile
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Prezzo unitario €
200,85
200,85
210,12
210,12
796
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
213590 213589 213588


































































































   808   809   810   811   812