Page 809 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 809

Utensili per tornitura esterna
Portastrumenti negativi ISO Waltertool per lavorazioni esterne
Codice
C6882927
C6882928
C6882929
C6882930
Numero Parte
SCLCL1616H06
SCLCL2020K06
SCLCR1616H06
SCLCR2020K06
Dimensione b
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Dimensione H=H1
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Dimensione l1
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
Dimensione l4
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Inserti
CC..0602..
CC..0602..
CC..0602..
CC..0602..
Dimensione del sedile
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Prezzo unitario €
70,76
79,52
70,76
79,52
Portastrumenti negativi ISO Waltertool per lavorazioni esterne
4
Codice
C6882931
C6882932
C6882933
C6882934
Numero Parte
SCLCL1616H09
SCLCL2020K09
SCLCR1616H09
SCLCR2020K09
Dimensione b
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Dimensione H=H1
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Dimensione l1
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
Dimensione l4
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Inserti
CC..09T3..
CC..09T3..
CC..09T3..
CC..09T3..
Dimensione del sedile
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
Prezzo unitario €
70,76
79,52
70,76
79,52
Taglio e perforazione
795
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213587 213586


































































































   807   808   809   810   811