Page 808 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 808

Utensili per tornitura esterna
Portastrumenti negativi ISO Waltertool per lavorazioni esterne
Codice
C6882919
C6882920
C6882921
C6882922
Numero Parte
DVJNL2020K16
DVJNL2525M16
DVJNR2020K16
DVJNR2525M16
Dimensione b
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Dimensione H=H1
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Dimensione l1
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
Dimensione l4
41 mm
42 mm
41 mm
42 mm
Inserti
VN..1604..
VN..1604..
VN..1604..
VN..1604..
Dimensione del sedile
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Prezzo unitario €
87,14
92,49
87,14
92,49
Portastrumenti negativi ISO Waltertool per lavorazioni esterne
4
Codice
C6882923
C6882924
C6882925
C6882926
Numero Parte
DWLNL2020K08
DWLNL2525M08
DWLNR2020K08
DWLNR2525M08
Dimensione b
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Dimensione H=H1
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Dimensione l1
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
Dimensione l4
34.2 mm
34.2 mm
34.2 mm
34.2 mm
Inserti
WN..0804..
WN..0804..
WN..0804..
WN..0804..
Dimensione del sedile
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Prezzo unitario €
72,92
76,94
72,92
76,94
794
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
213585 213584


































































































   806   807   808   809   810