Page 807 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 807
Utensili per tornitura esterna
Portastrumenti negativi ISO Waltertool per lavorazioni esterne
Codice
C6882912
C6882913
C6856053
C6882914
Numero Parte
DCLNL2020K12
DCLNL2525M12
DCLNR2020K12
DCLNR2525M12
Dimensione b
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Dimensione H=H1
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Dimensione l1
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
Dimensione l4
32.1 mm
32.1 mm
32.1 mm
32.1 mm
Inserti
CN..1204..
CN..1204..
CN..1204..
CN..1204..
Dimensione del sedile
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Prezzo unitario €
72,92
76,94
72,92
76,94
Portastrumenti negativi ISO Waltertool per lavorazioni esterne
4
Codice
C6882915
C6882916
C6882917
C6882918
Numero Parte
DDJNL2020K15
DDJNL2525M15
DDJNR2020K15
DDJNR2525M15
Dimensione b
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Dimensione H=H1
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Dimensione l1
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
Dimensione l4
39.5 mm
39.5 mm
39.5 mm
39.5 mm
Inserti
DN..1506..
DN..1506..
DN..1506..
DN..1506..
Dimensione del sedile
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Prezzo unitario €
72,92
76,94
72,92
76,94
Taglio e perforazione
793
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213583
213582