Page 806 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 806

Sgrossatura
Geometria
Note / Campo di applicazione
M0T
– Geometria specifica per inserti circolari – Tagli interrotti
PR5
– Geometria specifica per inserti circolari – Lavorazione di sgrossatura pesante
– Industria pesante, ad es. trasporto ferro-
viario
HU6
– Lavorazione di sgrossatura pesante
– Eccellente controllo del truciolo
– Lavorazione di componenti fucinati
– Impiego nella lavorazione di cerchioni
ferroviari
. CMW
– Lavorazione della ghisa a crosta dura – Tagli interrotti
– Versione con taglienti stabili
Materiali del pezzo in lavorazione
PMKNSHO
CC C
CC C
Sezione tagliente principale
18°
14°
Sezione
raggio al vertice
ap [mm]
1,0–11,0
1,0–15,0
1,0–15,0
0,2–0,6
f [mm]
0,12–1,3
0,20–1,7
0,12–1,7
0,12–0,50
0,15
0,25
0.55
15°
14°
CC
CC
CC C
Applicazione principale Altre applicazioni
16° 18°
0°
0°
Nota: Le sezioni mostrano gli inserti CCMT 09T308 . . , CCGT 09T308 . . CCMW 09T308 . . oppure RCM . 2006 . .
A-136
Acciaio
Acciaio inossidabile
Ghisa
Metalli non ferrosi
R 0,2
Materiali di difficile lavorabilità
Materiali duri Altro


































































































   804   805   806   807   808