Page 805 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 805

TInefcohrnmicaazlioinfiotremcnaitciohne – Ttournitnugra
Panoramica delle geometrie per inserti di tornitura – Forma base positiva Lavorazione di finitura
Materiali del pezzo in lavorazione
PMKNSHO
Geometria
Note / Campo di applicazione
PF
– Finitura con tecnologia Wiper
– Elevata qualità di finitura superficiale – Avanzamenti elevati
PF2
– Inserto di finitura con rettifica periferica completa
– Alberi lunghi e sottili con tendenza alle vibrazioni – Forze di taglio ridotte
PF4
– Inserto di finitura
– Eccellente controllo del truciolo
– Utilizzabile anche per barenatura di
precisione
PF5
– Inserto di finitura con rettifica periferica completa
– Utilizzabile anche per barenatura di precisione – Avvolgitruciolo molto stretto
PS5 – Semifinitura
– Inserto universale per la lavorazione di finitura o intermedia
– Utilizzabile anche per allargatura
Sezione tagliente principale
15°
18°
6°
17°
12°
20°
25°
12°
Sezione
raggio al vertice
15°
0,05
18°
ap [mm]
0,30–3,0
0,12–4,5
f [mm]
0,12–0,60
0,02–0,45
0,04–0,40
0,04–0,35
0,08–0,32
0,12–0,60
0,02–0,80
0,12–0,50
0,05
CC CC
CC
C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CCCCC
CC
C
CC C
20° 0,1–5,0
0,1
17°
12°
20°
25°
12°
0,1
0,1–4,0
0,3–2,5
0,5–4,0
0,5–6,0
0,6–5,0
CC CC
Lavorazione intermedia PM
– Finitura con tecnologia Wiper
– Elevata qualità di finitura superficiale – Avanzamenti elevati
PM2
– Inserto universale per materiali metallici non ferrosi
– Tagliente affilato con rettifica periferica completa
– Superficie di spoglia superiore lappata
– Finitura ad alta precisione su acciai e
materiali inossidabili
PM5
– Geometria universale per lavorazione inter- media o di sgrossatura
– Campo di controllo del truciolo molto esteso
CC C CC C
CCCCC
CC CC CC C
Applicazione principale Altre applicazioni
0,1
0,1
Nota: Le sezioni mostrano gli inserti
oppure CCGT 09T308 . .
CCMT 09T308 . .
A-135
Acciaio
Acciaio inossidabile
R 0,6
Ghisa
Metalli non ferrosi
R 0,6
Materiali di difficile lavorabilità
Materiali duri Altro


































































































   803   804   805   806   807