Page 803 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 803
Lavorazione intermedia – Seguito
Note / Campo di applicazione
MP5
– Geometria universale per acciai
– Alette rompitruciolo rinforzate
– Campo di applicazione molto esteso
NM4 Stainless
– Geometria universale per materiali inossi- dabili
– Geometria universale per superleghe – Lavorazione di acciai a truciolo lungo
NM4 Steel
– Geometria universale per acciai
MK5
– Geometria universale per ghise
– Lavorazione di acciai ad alta resistenza
NM5
– Geometria universale per ghise
NM9
– Lavorazione di sgrossatura universale di acciai
– Sgrossatura di ghise con WPP05 / WPP10
NM6
– Tagli interrotti
– Croste di fusione / croste di forgiatura – Tagliente stabile
Materiali del pezzo in lavorazione
PMKNSHO
CC
CCCCC
CC
CCC
CCC
CC C
Sezione tagliente principale
15° 0,1
Sezione
raggio al vertice
12° 0,08
ap [mm]
0,5–8,0
f [mm]
0,16–0,55
0,10–0,40
0,16–0,55
0,15–0,90
0,15–0,80
0,15–0,90
0,16–0,70
0,18–0,80
0,15–0,70
0,22–0,80
R0.8
0,04
R0.4
20°
15°
20° 0,5–4,5
0,04
15° 0,5–8,0 0,1
0,125
14°
14°
0,2
0,2
14°
14°
0,2
0,2
0,2
0,16
0,6–8,0
0,6–7,0
0,8–10,0
0,8–8,0
0,8–9,0
1,0–6,0
1,2–8,5
23°
2°
0,2
3°
18°
20°
19°
8° 0,16
14°
10°
18°
CC
CC
0,16
Sgrossatura – Inserti bilaterali
NRT 20°
– Sgrossatura di materiali al titanio
– Tagliente stabile con smusso di protezione
NRS
– Lavorazione di sgrossatura specifica per superleghe (leghe a base di Ni, Co, Fe)
– Geometria del tagliente affilata – Alternativa alla geometria NR4
NR4
– Lavorazione di sgrossatura di materiali inossidabili
– Lavorazione di sgrossatura di superleghe
0,2
8° 0,16
0,2
CC
CCC
19°
20° 0,3 10°
0,2
CC
CC
Applicazione principale Altre applicazioni
Nota: Le sezioni mostrano gli inserti CNMG 120408 . .
A-133
R 1,2
Acciaio
R 0,9
Acciaio inossidabile
R 0,4
Ghisa
Metalli non ferrosi
R 1,2
Materiali di difficile lavorabilità
Materiali duri Altro
R 0,6
R 0,4
R 0,6