Page 794 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 794

Utensili da taglio indicizzabili Walter Titex
Foratura
Utensili di foratura
I marchi Walter e Walter Titex offrono un programma completo per efficienti operazioni di barenatura. Il programma standard delle punte per foratura dal pieno inizia dal diametro di 0,05 mm e termina
ai 100 mm. Sono disponibili i sistemi più svariati, inserti e cuspidi di foratura, anche in metallo duro integrale o in HSS (acciaio super-rapido).
Per le operazioni di barenatura, normali e di finitura, oltre a utensili analogici sono disponibili anche soluzioni digitali con compensazione dello squilibrio. Massima precisione e semplicità d’uso aumentano la sicurezza di processo e la produttività. Per le operazioni di alesatura, Walter offre utensili a più taglienti in metallo duro integrale o in HSS, nonché utensili di alesatura con pattini di guida ad inserti con taglienti intercambiabili, in varie versioni.
1 TecnologiaXD
– Forature senza interruzioni fino a 30 x Dc con utensile standard e fino a 70 x Dc con utensile speciale
– Impiego versatile nei più svariati materiali
2 Xtra·tec® Point Drill
– Utensile per foratura dal pieno con inserto di foratura per tutti i fori fino a 10 x Dc
– Fissaggio brevettato, per la massima sicurezza di processo
1
2
5
3
4
4
3 Punta ad alte prestazioni UFL® XPL in HSS-E
– Gli utensili UFL® XPL offrono una vita utensile elevata nell’impiego universale – Il materiale HSS-E (acciaio super-rapido) presenta un’elevata resistenza al
calore e il rivestimento XPL la massima resistenza all’usura
4 Punta per smussatura in metallo duro integrale Alpha® 2
– Per eseguire fori di premaschiatura con svasatura in una singola fase di lavoro – Il Walter Xpress Service può fornire ulteriori dimensioni e step nell’arco
di 2 settimane
780
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione


































































































   792   793   794   795   796