Page 792 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 792
Utensili da taglio indicizzabili Walter Titex
Tornitura
Utensili di tornitura
Walter offre un completo programma per le lavorazioni di tornitura, di troncatura e di filettatura. Tutti gli utensili sono disponibili con codoli quadri e barre di alesatura ISO standard e con interfaccia Walter CaptoTM C3–C8 secondo ISO 26623, per offrire il massimo di flessibilità, stabilità e precisione di ripetibilità su ogni tornio.
2
1 Fissaggio a leva Walter Turn
– Evacuazione del truciolo senza intoppi, grazie al fissaggio a leva per inserti ISO negativi
– Semplicità di utilizzo in fase di sostituzione inserti: è sufficiente agire su una sola vite, in posizione normale e capovolta
2 Utensili monoblocco Walter Cut G1011
– Stabilità ai massimi livelli, grazie al design della sede inserto GX, unico nel suo genere, per inserti da taglio monotaglienti e a due taglienti
– Accesso alla vite di bloccaggio dall’alto e dal basso, per un agevole impiego dell’utensile
3 Sistema modulare Walter Cut
– Massima flessibilità, con oltre 900 possibilità di combinazione
– Riduzione dei costi di gestione del magazzino e minori tempi di allestimento
4 Fissaggio a staffa Walter Turn
– Bloccaggio estremamente stabile per inserti ISO negativi
– La migliore soluzione per i tagli interrotti o
per la lavorazione di ghise, grazie alla funzionalità garantita anche in ambienti «sporchi».
9
3
1
4
8
778
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione