Page 793 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 793

Utensili da taglio indicizzabili Walter Titex
Tornitura
5
5 Walter NTS, filettatura – lavorazione esterna
– Inserti per tutti i comuni tipi di filetto, quali ad es. ISO metrico, Whitworth, American UN ecc.
– Inserti a tre taglienti in versione a profilo completo e a profilo parziale
6 Walter Cut – esecuzione di gole frontali
– Eccellente evacuazione del truciolo, grazie alla ridotta altezza testa con gli utensili G1111
– In alternativa è disponibile il sistema modulare Walter Cut, per la massima flessibilità
7 Fissaggio a vite Walter Turn
– Bloccaggio per inserti ISO positivi estremamente stabile, grazie al fissaggio a vite Torx Plus
– La migliore soluzione per l’impiego con pressioni di taglio ridotte o con alberi sottili e delicati
6
4
7
8 Walter NTS, filettatura – lavorazione interna 4 – Barre di alesatura standard ISO e barre di alesatura Walter CaptoTM
– Inserti a tre taglienti per tutti i comuni tipi di filetto, quali ad es.
ISO metrico, Whitworth, American UN ecc.
9 Walter Cut – lavorazione interna
– Sistema modulare per inserti a fissaggio meccanico GX a due taglienti, che aumenta la flessibilità e riduce i costi utensili
– Il programma utensili inizia da un diametro di lavorazione di 16 mm
779
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione


































































































   791   792   793   794   795