Page 796 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 796

Utensili da taglio indicizzabili Walter Titex
Filettatura
Utensili per filettatura
Le soluzioni per filettatura del marchio Walter Prototyp offrono grandi inno- vazioni, che consentono di ridurre i costi, di aumentare la produttività e di ottenere vantaggi di competitività. Il completo programma del catalogo offre l’utensile adatto per ogni tipo di lavorazione e per ogni applicazione: maschi a tagliare e maschi a rullare in HSS-E (-PM) e in metallo duro integrale, frese
a filettare integrali e con inserti a fissaggio meccanico. A partire da > M1, tali utensili sono disponibili nel campo standard.
4
5
6
4
1 Frese a filettare orbitali TMO e TMO HRC
– Frese a filettare in metallo duro integrale con rivestimento TiCN e TAX
– Per filettature di dimensioni molto piccole, a partire da M1,6
– TMO HRC specifica per materiali temprati fino a 65 HRC da M2
2 Frese a filettare TM e TMC
– Frese a filettare in metallo duro integrale per impiego universale fino a 3 mm di passo, con rivestimento TiCN
1
2
– Possibilità di fresatura a filettare con svasatura (TMC) in un singolo ciclo di lavoro fino a 2 mm di passo
3 Frese a filettare con inserti a fissaggio meccanico
– Per filettature di grandi dimensioni, a partire da < M20
– Mandrino monotagliente e a due taglienti, per un
grado di avanzamento doppio
3
782
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione


































































































   794   795   796   797   798