Page 795 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 795

Utensili da taglio indicizzabili Walter Titex
Foratura
7
5 Punte a centrare in metallo duro integrale e in HSS
(acciaio super-rapido)
– Il programma comprende dimensioni secondo DIN 333 e le relative
forme A, R e B
6 X·tremePlus
– Il rivestimento brevettato DPL è concepito per l’utilizzo in ambito HSC, per diversi materiali
– Le elevatissime velocità di taglio aumentano la produttività e migliorano la qualità dei componenti
7 WalterPrecision
– Utensile per barenatura di precisione con autocompensazione, per operazioni di finitura
– Precisione di 2 μm con vc fino a 2000 m/min
8 Xtra·tec® Insert Drill
– Inserto a fissaggio meccanico di impiego universale, per un’elevata produttività e un’eccellente qualità del foro
8
9 WalterBoring
– Utensile di barenatura ad ampio range di regolazione
– In combinazione con Walter NCT, è adatto
praticamente a qualsiasi mandrino macchina
10 X·treme D8–D12
6
10
12
11
– Punta ad alte prestazioni, fino a 12 x Dc, con doppio rivestimento di testa in DPP, per una sicurezza di processo e una produttività ai massimi livelli
– Non occorre centraggio, né alcun foro pilota
Walter – Alesatura
– Utensile di alesatura HSC con pattini di guida ad
inserti intercambiabili, per la massima precisione 4
– Impiego estremamente versatile, grazie all’inserto intercambiabile
9
11
12 Walter Titex – Alesatura
– Il completo programma di utensili per alesatura, in metallo duro integrale e in HSS (acciaio super-rapido), comprende versioni cilindriche e coniche
– Graduazioni 1/100 disponibili a magazzino
781
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione


































































































   793   794   795   796   797