Page 77 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 77
Chiavi a cricchetto da 3/8” - prese
Connettore punte cacciavite da 3/8” per viti con taglio IS 30
Connettore da 3/8” per viti TORX® sporgenti TX 30
3/8” Chiavi a bussola lunghe doppio es- agono
Bussole lunghe con attacco quadro 3/8” Profilo biesagonale dimensioni imperiali Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
• TORX® = marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC. USA
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Cromato
• Con perno pressato in speciale acciaio al vanadio GEDORE, fosfatato con manganese
• Lama conforme a DIN ISO 2380-1, forma B
Zigrinata
Pareti sottili
ISO 2725-1/1174-1 DIN 3120
Codice
C1251937
C1251938
C1251941
C1251942
C1251944
C1251943
C3427390
C1251945
C1251946
C1251939
C3427388
C3427389
Dimensione
1/2 in
1/4 in
3/4 in
3/8 in
5/8 in
5/16 in
7/8 in
7/16 in
9/16 in
11/16 in
13/16 in
19/32 in
Prezzo unitario €
10,01
10,01
10,17
10,01
10,17
10,01
10,17
10,01
10,01
10,17
10,01
10,01
Codice
C2704256
C2704257
C2704258
C2704259
C2704260
C2704261
C2704262
C2704263
Dimensione punta Torx (sporgente)
E5
E6
E7
E8
E10
E11
E12
E14
Prezzo unitario €
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
7,12
6,95
6,95
Codice
C2696415
C2696560
C2696416
C2696417
C2696561
Larghezza punta
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Prezzo unitario €
7,50
10,67
8,36
8,65
9,56
7409F Chiavi a bussola con inserto per vite intaglio semplice 3/8” SD
Chiavi a bussola 45TX
46a Bussole- 3/8 in innesto quadro
Chiave a bussola 3/8” con inserto per vite intaglio semplice
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Zigrinata ISO 1174 DIN 3120
Codice Dimensione
C3423792 6,4 mm
C3423793 7,9 mm
C3423791 9,5 mm
Per viti con profilo esterno TORX®, acciaio HPQ© ad alte prestazioni, cromate.
Prezzo 1 unitario €
3,56
3,56
3,56
Extra profondi, misure metriche: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, misure americane: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromate.
Codice
C3746116
C3746117
C3746118
C3746119
C3746120
C3746121
C3746122
Dimensione punta Torx (sporgente)
E5
E6
E7
E8
E10
E12
E14
Prezzo unitario €
7,83
7,83
7,83
7,83
7,83
7,78
8,06
Connettore punte cacciavite da 3/8” IKS 30
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Cromato
• Con perno pressato in speciale acciaio al vanadio GEDORE, rifinitura metallo pistola
• Punta conforme a DIN ISO 8764-1 PH
Codice
C3980205
C3980206
C3980259
C3980260
C3980261
C3746143
C3980263
C3980264
C3980265
C3980266
C3980267
C3980268
C3980269
C3980270
Dimensione
1/4 in
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
19/32 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1 in
Prezzo unitario €
12,18
12,18
11,53
11,53
11,53
12,45
12,82
12,45
14,28
14,28
14,28
14,28
14,65
14,65
Codice
C2696418
C1451000
C2696419
Dimensione punta PH
1
2
3
Prezzo unitario €
8,50
8,50
8,50
Utensili a mano e immagazzinamento
63
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10165
41318
42435 6775
6737
8645 6757