Page 76 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 76
Chiavi a cricchetto da 3/8” - prese
Chiavi a bussola con attacco quadro femmi- na 3/8”, tipo lungo bocca esagonale, cromate
46 Bussole- 3/8 innesto quadro
Extra profondi, misure metriche: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, misure americane: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromate.
Bussole a 6 punti esagonali 3⁄8”
Codice
C2706485
C2706486
C2706487
C2706488
C2706489
C2706490
C2706491
C2706492
C2706493
C2706494
C2706495
C2706496
C2706497
C2706498
Dimensione
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
Prezzo unitario €
10,80
10,80
10,80
10,80
10,80
11,80
11,80
11,80
11,80
11,80
12,90
12,90
14,10
14,10
Codice
AF dimensioni, imperial
Prezzo unitario €
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,95
2,15
2,35
2,95
3,00
3,50
4,05
Codice
C3976273
C3976274
C3976275
C3976276
C3976277
C3976278
C3976279
C3976280
C3976281
C3976282
C3976283
C3976284
C3976285
Dimensione
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
Prezzo unitario €
11,63
11,63
12,18
12,18
11,99
12,18
12,72
13,00
13,55
14,74
14,74
15,84
15,93
C6873078 1/4
C6873079 5/16
C6873080 11/32
C6873081 3/8
C6873082 7/16
C6873083 1/2
C6873084 9/16
C6873085 5/8
C6873086 11/16
C6873087 3/4
C6873088 13/16
C6873089 7/8
C6873090 15/16
C6873091 1
45a Bussole- 3/8 in innesto quadro
Connettore da 3/8” D 30 L
A7402DM Chiavi a bussola lunghe doppio esagono 3/8” SD
1 • Conformi a DIN 3124, ISO 2725-1
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
Chiave a bussola lunga, attacco quadro 3/8” Profilo doppio esagono, millimetri
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Misure metriche: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709, misure americane: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di controllo), acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromate.
Codice
C2552676
C2704264
C2704265
C2552677
C2704266
C2704267
C2704268
C2552678
C2704269
C2552679
C2704270
C2704271
C1450957
Dimensione
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
Prezzo unitario €
10,06
11,56
10,67
10,06
Zigrinata
Pareti sottili
ISO 2725-1/1174-1
DIN 3120
Queste chiavi a bussola sono adatte per i dadi e i bulloni impiegati nell´industria aerospaziale
Codice
C3980248
C3980204
C3980249
C3980250
C3980251
C3980187
C3980252
C3980253
C3980189
C3980254
C3980255
C3980256
C3980190
C3980257
C3980258
Dimensione
1/4 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
19/32 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1 in
Prezzo unitario €
5,77
5,77
5,77
5,77
5,90
5,90
5,95
7,14
6,41
6,41
7,05
8,19
7,37
9,34
9,70
14 mm 12,53
15 mm 11,75
16 mm 11,91
17 mm 13,22
18 mm 13,65
19 mm 13,22
20 mm 14,01
21 mm 15,38
22 mm 14,01
Codice
C1251927
C1251928
C1251929
C1251930
C1251931
C1251932
C1251933
C1251934
C1251935
C1251936
Prezzo Dimensione unitario €
10 mm 8,30
11 mm 8,30
12 mm 8,30
13 mm 8,30
14 mm 8,30
15 mm 8,30
16 mm 8,30
17 mm 8,38
18 mm 8,38
19 mm 8,38
62
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
6728
40689
8581
10140
10164
187571