Page 75 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 75
Chiavi a cricchetto da 3/8” - prese
45 Bussole- 3/8 innesto quadro
Bussola antiscivolo con attacco 3⁄8”
Bussola con attacco sferico 3⁄8”
• Prodotte in acciaio al cromo-molibdeno e soggette a speciale tempratura a caldo.
• Le bussole sferiche consentono di lavorare su dadi a 12 punti, a testa scanalata, quadrata, a 6 punti, a stella e anche a 6 punti con smussamento fino al 50%.
Misure metriche: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709, misure americane: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di controllo), acciaio ad alte prestazioni HPQ, cromate.
Codice
C3976240
C3976241
C3976242
C3976243
C3976244
C3976245
C3976246
C3976247
C3976248
C3976249
C3976250
C3976251
C3976252
C3976253
C3976254
C3976255
C3976256
Dimensione
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
Prezzo unitario €
5,95
5,49
5,54
5,54
5,54
5,54
5,49
5,81
5,90
5,90
5,81
5,90
5,90
7,64
• Prodotte in acciaio al cromo-molibdeno e soggette a speciale tempratura a caldo.
• Il design antiscivolo inimitabile fa sì che gli angoli non si smussino e le rende indicate anche per la rotazione di un dado con un arrotondamento del 70%
• Per il sistema metrico, la bussola ruota anche bulloni metrici regolari più piccoli di 1 mm. Ad esempio, la bussola da 19 mm può venire utilizzata anche su un bullone da 18 mm.
• Per il sistema SAE, la bussola ruota anche bulloni
di dimensioni paragonabili a quelli metrici regolari. Ad esempio, la bussola da 11⁄16” può venire utilizzata anche su un bullone da 17 mm.
• Conforme agli standard DIN, BS e ANSI
• Finitura opaca
• Conforme agli standard DIN, BS e ANSI • Finitura opaca
21 mm 7,00
22 mm 6,87
24 mm 9,89
Codice
C6821689
C6821690
C6821691
C6821692
C6821693
C6821694
C6821695
C6821696
C6821697
C6821698
C6821699
C6821700
C6821701
C6821702
C6821703
C6821704
C6821705
Dimensione
8mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
Prezzo unitario €
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,42
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
3,42
3,42
3,42
3,42
Codice
C6821706
C6821707
C6821708
C6821709
C6821710
C6821711
C6821712
C6821713
C6821714
C6821715
C6821716
C6821717
C6821718
C6821719
C6821720
C6821721
C6821722
Dimensione
8mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
Prezzo unitario €
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
3,42 1 3,42
3,42
3,42
3,42
A7400DM Chiavi a bussola doppio esagono 3/8” SD
Bussole di lunghezza standard con attacco quadro 3/8” Profilo doppio esagono, millimetri
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura lucida Zigrinata Pareti sottili ISO 2725/1174 DIN 3124/3120
Codice
C3999419
C3999420
C3999421
C1251913
C1251900
C1251901
C1251902
C1251903
C1251904
C1251905
C1251906
C1251907
C1251908
C1251909
C1251910
C1251911
C1251912
Dimensione
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Prezzo unitario €
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,87
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,94
3,97
3,97
Utensili a mano e immagazzinamento
61
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8580
10133
165006
165007