Page 78 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 78
Chiavi a cricchetto da 3/8” - prese
7409PH Chiavi a bussola con inserto per vite Phillips 3/8” SD
2049 INHEX Interni, lunghi - 3/8 in innesto quadro
49 INHEX Bussole- 3/8 in innesto quadro
Per viti con cava esagonale, DIN 7422, acciaio al cromo, cromate.
Per viti con cava esagonale, extra lunghe, DIN 7422, lega di acciaio al cromo, cromate.
Chiave a bussola con inserto per vite Phillips®, attacco quadro 3/8”
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Prezzo Codice
Descrizione del prodotto
2049 4mm Chi- ave fissa a tubo, INHEX, Lunga 2049 5mm Chi- ave fissa a tubo, INHEX, Lunga 2049 6mm Chi- ave fissa a tubo, INHEX, Lunga 2049 8mm Chi- ave fissa a tubo, INHEX, Lunga 2049 10mm Chi- ave fissa a tubo, INHEX, Lunga
Dimen- sione
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Lung- Prezzo
Finitura lucida Zigrinata
ISO 1174
DIN 3120
Codice
C3423807
C3423808
C3423809
Dimensione punta PH
Prezzo unitario €
Codice
C3980443
C3980421
C2416276
C3980422
C3969878
C3976348
C3976349
Dimensione unitario €
3 mm 7,87
4 mm 7,41
5 mm 7,41
6 mm 7,41
7 mm 7,41
8 mm 8,33
10 mm 8,33
C3983156
C3976350
C3976351
C3976352
C3976353
hezza
100 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
unitario €
9,15
9,15
9,15
9,52
10,07
1 3,78
2 3,78
3 3,78
7409M Chiavi a bussola con inserto per vite esagono incassato 3/8” SD
Connettore punte cacciavite da 3/8” per viti a croce PZ IKS 30 PZD
Chiavi a bussola maschio esagonale con attacco quadro femmina 3/8” cromate - inserti bruniti
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Cromato
• Con perno pressato in speciale acciaio al vanadio GEDORE, rifinitura metallo pistola
• Punta conforme a DIN ISO 8764-1 PZ
Chiave a bussola con inserto per vite a testa esagonale, attacco quadro 3/8”
Millimetri
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Zigrinata
ISO 1174
DIN 3120
Codice
C1251420
C1251421
C1251422
C1251423
C3423804
C3423805
C3423803
Codice
C2705431
C2705432 Prezzo C2705433
Dimensione
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Prezzo unitario €
9,70
9,70
9,70
9,70
9,70
9,70
9,70
Codice
C2696562
1 C2696563 C2696564
Dimensione punta PZ
Prezzo unitario €
1 9,70
2 9,70
3 9,70
Dimensione Hex unitario €
3 mm 5,82
4 mm 5,82
5 mm 5,82
6 mm 5,82
7 mm 5,82
8 mm 6,35
10 mm 6,35
C2705434
C2705435
C2705436
C2705437
Connettore punte cacciavite da 3/8” per viti con esagono interno IN 30
Serie di chiavi a bussola maschio esagonale con at- tacco quadro femmina 3/8” cromate - inserti bruniti
• Conforme a DIN 7422
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Cromato
• Con perno pressato in speciale acciaio al vanadio GEDORE, fosfatato con manganese
• * non standardizzato
Codice
C2393331
Imposta intervallo Contenuto
Prezzo unitario €
3-4-5-6-7-8-10mm 75,50
Codice
C1451049
C1451050
C1451051
C1451052
C1451053
C1451048
Dimensione
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Prezzo unitario €
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
64
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
6746
6738
8646
8643
10147
40693
40692
10152