Page 79 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 79
Chiavi a cricchetto da 3/8” - prese | Chiavi con innesto da 3/8” Crowfoot
7409BH Chiavi a bussola con inserto per vite esagono incassato, testa sferica 3/8” SD
Chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx®, con attacco quadro femmina 1/2” cromate - inserti bruniti
540 Chiave CROW-FOOT
Chiave a bussola 3/8” con inserto per vite a testa sferica
Millimetri
Non utilizzabile con macchine
Codice
C2705445
C2705446
C2705447
C2705448
C2705449
C2705450
Dimensione
T15
T20
T25
T27
T30
T40
Prezzo unitario €
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Zigrinata
ISO 1174
DIN 3120
Codice
C3423787
C3423788
C3423789
C3423790
C3423786
Prezzo unitario €
6,22
6,22
6,22
6,75
7,65
Acciaio legato al cromo, cromate.
Dimensione Hex
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Codice
C3976315
C3976316
C3976317
C3976318
C3976319
C3976320
C3976321
C3976322
C3976323
C3976324
C3976325
C3980657
C3976326
C3976327
C3976328
C3976329
C3976330
C3976331
C3976332
C3976333
C3976334
C3976335
C3976336
C3976337
C3976338
C3976339
C3976340
C3976341
C3952606
C3976342
Dimensione
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
40 mm
41 mm
42 mm
46 mm
50 mm
Dimensioni at- tacco
1/4 in
1/4 in
1/4 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
Prezzo unitario €
25,08
25,08
25,08
26,36
24,44
24,44
22,70
29,11
29,66
27,37
32,22
27,37
36,98
36,98
36,98
39,82
37,81
39,82
38,36
37,44
40,55
37,44
37,44
40,83 1 46,23
57,21
66,83
66,83
79,18
79,18
Serie di chiavi a bussola a giravite maschio per viti con impronta Torx® con attacco quadro femmina 3/8” cromate - inserti bruniti
Connettore punte cacciavite da 3/8” per viti incassate TORX® ITX 30
Codice
C2716644
Imposta intervallo Contenuto
Prezzo unitario €
T15-T20-T25-T27-T30-T40 88,50
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Cromato
• Con perno pressato in speciale acciaio al vanadio GEDORE, rifinitura metallo pistola
• TORX® = marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Chiave crowfoot
Chiave crowfoot per dadi svasati
Standard: ISO 1174 e DIN 3120
Materiale: Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Chiave a ingranaggi protetta e semplice da utilizzare Destrorsa e sinistrorsa
La finitura cromata lucida determina una superficie di alta qualità
Codice
C2696141
C2696142
C2696143
C2696144
C1451109
C1451110
C2696145
Dimensione punta Torx Prezzo (Recess) unitario €
T20 6,99
T25 6,99
T27 6,99
T30 6,99
T40 6,99
T45 6,99
T50 6,99
49 TX Bussole giravite, TORX®- 3/8 in in- nesto quadro
Per viti con profilo interno TORX®, acciaio al cromo, cromate.
Codice
C3410350
C3410351
C3410352
C3410353
C3410354
C1250511
C1250512
C1250513
C1250514
C1250515
C1250516
C1250517
C3410355
C3410356
C3410357
C1250518
Dimensione
10 mm
12 mm
13 mm
14mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
26 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
41 mm
46 mm
Prezzo unitario €
33,20
33,44
33,61
36,21
42,72
42,72
43,53
44,35
44,35
49,64
48,42
53,30
55,74
60,21
74,05
82,18
Codice Dimensione
C3980275 T9
C3980276 T10
C3980277 T15
C3980278 T20
C3980279 T25
C3980280 T27
C3980281 T30
C3980282 T40
C3980283 T45
Prezzo unitario €
9,25
9,11
9,11
9,11
9,11
9,11
9,11
9,11
9,52
Utensili a mano e immagazzinamento
65
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10149 6767
8644
41221
40695
40694
10171
8716