Page 768 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 768

Incisione e filettatura
Maschi di riparazione delle filettature BSF
Kit di riparazione delle filettature BSP
Maschi per filetti metallici V-Coil da utilizzare per la riparazione di filettature danneggiate. Realizzati in acciaio ad alta velocità con filettatura rettificata.
Codice
C6788106
C6788107
C6788108
C6788109
C6788110
C6788111
C6788112
C6788113
C6788114
C6788115
C6788116
Prezzo Dimensioni x passo unitario €
3/16 x 32 5,80
1/4 x 26 5,80
5/16 x 22 6,30
3/8 x 20 6,60
7/16 x 18 8,80
1/2 x 16 10,00
9/16 x 16 16,60
5/8 x 14 20,50
3/4 x 12 24,90
7/8 x 11 36,00
1 x 10 36,00
Kit di riparazione delle filettature V-Coil per la riparazione di filettature danneggiate. Ciascun set contiene due maschi V-Coil, lo strumento di inserimento (di tipo
a mandrino filettato) e una serie di filetti metallici. Il set di due maschi V-Coil è realizzato in acciaio ad alta velocità con filettature rettificate e presenta una versione più grezza e una più rifinita. I filetti in dotazione con il kit sono lunghi 1,5 D e sono prodotti in acciaio inossidabile con specifiche aerospaziali. Una volta installato, il filetto fornisce una filettatura interna forte e permanente che resiste al calore e alla corrosione. Grazie alle tolleranze ridotte ed esatte, la filettatura appena riparata è in genere più forte rispetto a quella originale.
Filetti metallici BSF - Lunghezza 1,5 D
Filetti metallici metrici V-Coil per la riparazione di filettature danneggiate. Questi filetti free running, forniti nella lunghezza 1,5 D, sono prodotti in conformità a DIN 8140. Sono realizzati con filo in acciaio inossidabile profilato di precisione con specifiche aerospaziali avvolto attorno a una spirale a elica. Una volta installati, forniscono una filettatura interna forte e permanente che resiste al calore e alla corrosione. Dopo l’installazione, la loro posizione viene conservata dall’azione della pressione radiale fra le bobine e i fianchi del foro maschiato.
Codice
C4028820
C6788002
C6788003
C6788004
C6788005
C6788006
C6788007
C6788008
Dimensioni x passo
1/8 x 28
1/4 x 19
3/8 x 19
1/2 x 14
5/8 x 14
3/4 x 14
7/8 x 14
1 x 11
Numero di inserti
10
10
10
10
10
10
10
10
Prezzo unitario €
60,00
68,00
75,00
96,00
199,00
199,00
278,00
281,00
Maschi di riparazione delle filettature BSP
Codice
C6787904
C6787905
C6787906
C6787907
C6787908
C6787909
C6787910
C6787911
C6787912
C6787913
C6787914
Dimensioni x passo
3/16 x 32
1/4 x 26
5/16 x 22
Prezzo uni- tario €
64,00
4
26,00 Maschi per filetti metallici V-Coil da utilizzare per la riparazione di filettature 32,00 danneggiate. Realizzati in acciaio ad alta velocità con filettatura rettificata.
3/8 x 20 53,00
Prezzo uni- tario €
8,30
10,50
13,60
22,20
32,60
32,60
52,00
7/16 x 18 66,00
Dimensioni x passo
1/8 x 28
1/4 x 19
3/8 x 19
1/2 x 14
5/8 x 14
3/4 x 14
1 x 11
Codice 1/2 x 16 66,00 C6788117
9/16 x 16 100,00 C6788118 5/8 x 14 100,00 C6788119 3/4 x 12 62,50 C6788120 7/8 x 11 35,00 C6788121 1 x 10 35,00 C6788122
C6788123
754
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
155142 155161
155162
155149


































































































   766   767   768   769   770