Page 767 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 767
Incisione e filettatura
Maschi di riparazione delle filettature UNC
Kit di riparazione delle filettature UNF
Filetti metallici UNF - Lunghezza 1,5 D
Filetti metallici metrici V-Coil per la riparazione di filettature danneggiate. Questi filetti free running, forniti nella lunghezza 1,5 D, sono prodotti in conformità a DIN 8140 Tolleranza 2B. Sono realizzati con filo in acciaio inossidabile profilato di precisione con specifiche aerospaziali avvolto attorno a una spirale a elica. Una volta installati, forniscono una filettatura interna forte
e permanente che resiste al calore e alla corrosione. Dopo l’installazione, la loro posizione viene conservata dall’azione della pressione radiale fra le bobine e i fianchi del foro maschiato.
Maschi per filetti metallici V-Coil da utilizzare per la riparazione di filettature danneggiate. Realizzati in acciaio ad alta velocità con filettatura rettificata.
Codice
C6787882
C6787883
C6787884
C6787885
C6787886
C6787887
C6787888
C6787889
C6787890
C6787891
Dimensioni x passo
1/4 x 28
5/16 x 24
3/8 x 24
7/16 x 20
1/2 x 20
9/16 x 18
5/8 x 18
3/4 x 16
7/8 x 14
1 x 12
Prezzo unitario €
19,00
27,00
39,00
52,00
52,00
54,50
54,50
62,50
36,00
36,00
Codice
C6788074
C6788075
C6788076
C6788077
C6788078
C6788079
C6788080
C6788081
C6788082
C6788083
Prezzo Dimensioni x passo unitario €
1/4 x 20 5,80
5/16 x 18 6,30
3/8 x 16 6,60
Kit di riparazione delle filettature V-Coil per la riparazione di filettature danneggiate. Ciascun kit contiene un maschio V-Coil, un utensile di inserimento e una serie di filetti metallici. Inoltre, per i kit da 1⁄2 in e inferiori, sono compresi anche il trapano necessario e lo strumento di rottura del codolo. Il maschio V-Coil
è realizzato in acciaio ad alta velocità e presenta filettatura rettificata. I filetti in dotazione con il kit sono lunghi 1,5 D e sono prodotti in acciaio inossidabile con specifiche aerospaziali. Una volta installato, il filetto fornisce una filettatura interna forte e permanente che resiste al calore e alla corrosione. Grazie alle tolleranze ridotte ed esatte, la filettatura appena riparata è in genere più forte rispetto a quella originale.
7/16 x 14
1/2 x 13
9/16 x 12
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1x 8
8,80
10,00
16,60
20,50
24,90
36,00
36,00
Codice
C6787970
C6787971
C6787972
C6787973
C6787974
C6787975
C6787976
C6787977
C6787978
C6787979
Dimensioni x passo
1/4 x 28
5/16 x 24
3/8 x 24
7/16 x 20
1/2 x 20
9/16 x 18
5/8 x 18
3/4 x 16
7/8 x 14
1 x 12
Numero di inserti
20
20
15
10
10
10
10
5
5
4
Prezzo unitario €
24,40
29,90
31,90
35,80
39,30
52,50
52,50
67,00
81,40
77,60
Kit di riparazione delle filettature BSF
Filetti metallici UNC - Lunghezza 1,5 D
Filetti metallici metrici V-Coil per la riparazione di filettature danneggiate. Questi filetti free running, forniti nella lunghezza 1,5 D, sono prodotti in conformità a DIN 8140 Tolleranza 2B. Sono realizzati con filo in acciaio inossidabile profilato di precisione con specifiche aerospaziali avvolto attorno a una spirale a elica. Una volta installati, forniscono una filettatura interna forte
e permanente che resiste al calore e alla corrosione. Dopo l’installazione, la loro posizione viene conservata dall’azione della pressione radiale fra le bobine e i fianchi del foro maschiato.
Maschi di riparazione delle filettature UNF
Maschi per filetti metallici V-Coil da utilizzare per la riparazione di filettature danneggiate. Realizzati in acciaio ad alta velocità con filettatura rettificata.
Prezzo Codice Dimensioni x passo unitario €
Kit di riparazione delle filettature V-Coil per la riparazione di filettature danneggiate. Ciascun kit contiene un maschio V-Coil, un utensile di inserimento e una serie di filetti metallici. Inoltre, per i kit da 1⁄2 in e inferiori, sono compresi anche il trapano necessario e lo strumento di rottura del codolo. Il maschio V-Coil
è realizzato in acciaio ad alta velocità e presenta filettatura rettificata. I filetti in dotazione con il kit sono lunghi 1,5 D e sono prodotti in acciaio inossidabile con specifiche aerospaziali. Una volta installato, il filetto fornisce una filettatura interna forte e permanente che resiste al calore e alla corrosione. Grazie alle tolleranze ridotte ed esatte, la filettatura appena riparata è in genere più forte rispetto a quella originale.
Codice
C6787872
C6787873
C6787874
C6787875
C6787876
C6787877
C6787878
C6787879
C6787880
C6787881
Dimensioni x passo
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 13
9/16 x 12
Prezzo unitario €
21,00
30,00
39,00
52,00
52,00
100,00
C6788084
C6788085
C6788086
C6788087
C6788088
C6788089
C6788090
C6788091
C6788092
C6788093
1/4 x 28
5/16 x 24
3/8 x 24
7/16 x 20
1/2 x 20
9/16 x 18
5/8 x 18
3/4 x 16
7/8 x 14
1 x 12
5,80
6,30
6,60
8,80
10,00
16,60
20,50
24,90
36,00
36,00
Codice
C6787991
C6787992
C6787993
C6787994
C6787995
C6787996
C6787997
C6787998
C6787999
C6788000
C6788001
Dimensioni x passo
3/16 x 32
1/4 x 26
5/16 x 22
3/8 x 20
7/16 x 18
1/2 x 16
9/16 x 16
5/8 x 14
3/4 x 12
7/8 x 11
1 x 10
Numero di Prezzo inserti unitario €
20 27,10 4 20 24,40
20 29,90
15 31,90
10 35,80
10 39,30
10 52,50
10 52,50
5 67,00
5 81,40
4 77,60
5/8 x 11 91,00
3/4 x 10 53,75
7/8 x 9 31,50
1x 8 31,50
Taglio e perforazione
753
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
155139
155158
155159
155146
155148
155140