Page 770 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 770
Incisione e filettatura
Kit di riparazione delle filettature per candele
Kit di riparazione delle filettature V-Coil per la riparazione di filettature per
candele. Grazie al maschio con punta pilota V-Coil, non è necessario estrarre la vecchia filettatura danneggiata. Il maschio è realizzato in acciaio ad alta velocità
con filettature rettificate, mentre i filetti sono prodotti in acciaio inossidabile con specifiche aerospaziali. Gli inserti sono forniti in lunghezza 1,5 D (fatta eccezione per M14x1,25 che presenta tre lunghezze di filetti incluse: 8,4 mm, 12,4 mm e 16,4 mm). Una volta installato, il filetto fornisce una filettatura interna forte e permanente che resiste al calore e alla corrosione. Grazie alle tolleranze ridotte ed esatte, la filettatura appena riparata è in genere più forte rispetto a quella originale.
Kit di riparazione della coppa dell’olio
Codice
C6788009
C6788010
C6788011
C6788012
C6788013
C6788014
C6788015
C6788016
Dimensioni x passo
M6 x 1
M8 x 1,25
M10 x 1,5
M10 x 1.25
M10 x 1
M12 x 1.25
M14 x 1.25
M18 x 1.5
Numero di inserti
10
10
10
10
10
10
15
5
Prezzo unitario €
34,00
34,00
36,00
36,00
36,00
42,00
48,50
59,00
Kit di riparazione della coppa dell’olio V-Coil per la riparazione di filettature danneggiate della vite di scarico dell’olio. Ciascun set comprende un maschio esagonale, una serie di viti di scarico dell’olio e vari anelli di tenuta. Il maschio esagonale può essere avvitato con una chiave sull’esagono esterno o con una chiave a cricchetto o esagonale sull’esagono interno.
Codice
C6788026
C6788027
C6788028
C6788029
C6788030
Dimensioni x passo
Number of Oil Drain Screws
Prezzo unitario €
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
M13 x 1.5 15
M15 x 1.5 15
M17 x 1.5 15
M20 x 1.5 5
M24 x 1.5 5
Kit di riparazione delle filettature per candele con filetti solidi
Kit da officina per la riparazione della coppa dell’olio
4
Kit di riparazione delle filettature V-Coil per filettature per candela M14x1,25. I filetti forniti sono solidi e non di tipo metallico. Il maschio incluso è un maschio esagonale che può essere avvitato con una chiave sull’esagono esterno o con una chiave a cricchetto o esagonale sull’esagono interno. Una volta tagliata la nuova filettatura con il maschio esagonale, basta avvitare il filetto sulla candela, la quale può poi venire reinstallata.
Kit da officina per la riparazione della coppa dell’olio V-Coil per la riparazione di filettature danneggiate della vite di scarico dell’olio per le dimensioni M13x1,5, M15x1,5 e M17x1,5. Per ciascuna dimensione il set comprende il maschio esagonale, cinque viti di scarico dell’olio e dieci anelli di tenuta in rame. I maschi esagonali possono essere avvitati con una chiave sull’esagono esterno o con una chiave a cricchetto o esagonale sull’esagono interno.
Codice Dimensioni x passo
C6788025 M14 x 1.25
Numero di inserti
16
Prezzo unitario €
50,00
Prezzo Codice Contenuto del kit unitario €
C6788031 M13x1.5, M15x1.5 & M17x1.5 65,00
756
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
155152 155150
155154 155153