Page 769 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 769

Incisione e filettatura
Filetti metallici G (BSP) - Lunghezza 1,5 D
Kit di riparazione della filettatura metrici rapidi con stelo esagonale da 1⁄4 in
I kit di riparazione della filettatura V-Coil rapidi offrono una soluzione completa per la riparazione della filettatura con il vantaggio aggiuntivo di un sistema di sostituzione rapido da utilizzare con un trapano portatile o una chiave a cricchetto. Il trapano V-Coil, il maschio, lo strumento di inserimento e lo strumento di rottura del codolo sono tutti forniti con uno stelo esagonale da 1⁄4 in che consente una sostituzione rapida degli utensili. Il trapano e il maschio sono realizzati in acciaio ad alta velocità. I filetti in dotazione con il kit sono lunghi 1,5 D e sono prodotti in acciaio inossidabile con specifiche aerospaziali. Una volta installato il filetto V-Coil, questo fornisce una filettatura interna forte e permanente che resiste al calore e alla corrosione. Grazie alle tolleranze ridotte ed esatte, la filettatura appena riparata è in genere più forte rispetto a quella originale. Inoltre, ciascun set comprende un adattatore esagonale da1⁄4in.
Filetti metallici metrici V-Coil per la riparazione di filettature danneggiate. Questi filetti free running, forniti nella lunghezza 1,5 D, sono prodotti in conformità a DIN 8140. Sono realizzati con filo in acciaio inossidabile profilato di precisione con specifiche aerospaziali avvolto attorno a una spirale a elica. Una volta installati, forniscono una filettatura interna forte e permanente che resiste al calore e alla corrosione. Dopo l’installazione, la loro posizione viene conservata dall’azione della pressione radiale fra le bobine e i fianchi del foro maschiato.
Codice
C6787915
C6787916
C6787918
C6787919
C6787920
C6787921
C6787922
C6787923
Dimensioni x passo
1/8 x 28
1/4 x 19
3/8 x 19
Prezzo uni- tario €
20,00
30,00
35,00
1/2 x 14 45,00
5/8 x 14 11,25
3/4 x 14 11,25
7/8 x 14 34,50
1 x 11 34,50
Codice
C6788017
C6788018
C6788019
C6788020
C6788021
C6788022
C6788023
C6788024
Dimensioni x passo
M2.5 x 0.45
M3 x 0,5
M4 x 0,7
M5 x 0,8
M6 x 1
M8 x1.25
M10 x 1,5
M12 x 1,75
Numero di inserti
10
10
10
10
10
10
10
6
Prezzo unitario €
20,60
20,60
20,60
21,40
23,10
29,40
31,40
35,20
Kit da officina di riparazione delle filettature
Il kit da officina di riparazione delle filettature V-Coil offre una soluzione completa per la riparazione delle filettature. Ciascun kit da officina copre una serie di dimensioni
di filettatura popolari e comprende i necessari trapani V-Coil, maschi, strumenti di inserimento, strumenti di rottura del codolo e una serie di filetti da 1,5 D per ciascuna dimensione. I trapani e i maschi sono realizzati in acciaio ad alta velocità e i maschi presentano filettature rettificate. I filetti metallici sono realizzati in acciaio inossidabile con specifiche aerospaziali conforme a DIN 8140. Quando il filetto V-Coil è installato, questo offre una filettatura interna forte e permanente che resiste a calore e corrosione. Grazie alle tolleranze ridotte ed esatte, la filettatura appena riparata è in genere più forte rispetto a quella originale.
Kit da officina di riparazione della filettatura metrico rapido con 1⁄4 in
Il kit da officina di riparazione della filettatura V-Coil rapido offre una soluzione
completa per la riparazione della filettatura per le popolari dimensioni metriche
M5-6-8-10-12 con il vantaggio aggiuntivo di un sistema di sostituzione rapido 4 da utilizzare con un trapano portatile o una chiave a cricchetto. I trapani V-Coil, i
maschi, gli strumenti di inserimento e gli strumenti di rottura del codolo sono tutti
forniti con uno stelo esagonale da 1⁄4 in che consente una sostituzione rapida degli
strumenti. I trapani e i maschi sono realizzati in acciaio ad alta velocità e i maschi
presentano filettature rettificate. Inoltre, è inclusa una serie di inserti metallici in
acciaio inossidabile da 1,5 D (conforme alle specifiche aerospaziali) per ciascuna
dimensione. Una volta installato il filetto V-Coil, questo fornisce una filettatura interna
forte e permanente che resiste al calore e alla corrosione. Grazie alle tolleranze
ridotte ed esatte, la filettatura appena riparata è in genere più forte rispetto a quella
originale. Inoltre, il set comprende un adattatore esagonale da 1⁄4 in.
Codice
C6788032
C6788033
C6788034
C4962585
C6788035
Contenuto del kit
M5-6-8-10-12
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
Prezzo unitario €
149,50
185,40
185,40
185,40
185,40
Codice
C6788036
Contenuto del kit
M5-6-8-10-12
Prezzo unitario €
149,50
Taglio e perforazione
755
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
155155 155143
155156
155151


































































































   767   768   769   770   771