Page 766 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 766

Incisione e filettatura
Kit di riparazione delle filettature BSW
Kit di riparazione delle filettature V-Coil per la riparazione di filettature danneggiate. Ciascun kit contiene un maschio V-Coil, un utensile di inserimento e una serie di filetti metallici. Inoltre, per i kit da 1⁄2 in e inferiori, sono compresi anche il trapano necessario e lo strumento di rottura del codolo. Il maschio V-Coil è realizzato in acciaio ad alta velocità e presenta filettatura rettificata. I filetti in dotazione con il kit sono lunghi 1,5 D e sono prodotti in acciaio inossidabile con specifiche aerospaziali. Una volta installato, il filetto fornisce una filettatura interna forte e permanente che resiste al calore e alla corrosione. Grazie alle tolleranze ridotte ed esatte, la filettatura appena riparata è in genere più forte rispetto a quella originale.
Filetti metallici BSW - Lunghezza 1,5 D
Filetti metallici metrici V-Coil per la riparazione di filettature danneggiate. Questi filetti free running, forniti nella lunghezza 1,5 D, sono prodotti in conformità a DIN 8140. Sono realizzati con filo in acciaio inossidabile profilato di precisione con specifiche aerospaziali avvolto attorno a una spirale a elica. Una volta installati, forniscono una filettatura interna forte e permanente che resiste al calore e alla corrosione. Dopo l’installazione, la loro posizione viene conservata dall’azione della pressione radiale fra le bobine e i fianchi del foro maschiato.
Codice
C6787980
C6787981
C6787982
C6787983
C6787984
C6787985
C6787986
C6787987
C6787988
C6787989
C6787990
C6070320
Dimensioni x passo
1/8 x 40
3/16 x 24
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 12
9/16 x 12
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1x 8
Numero di inserti
20
20
20
20
15
10
10
10
10
5
5
4
Prezzo unitario €
27,10
27,10
24,40
29,90
31,90
35,80
39,30
52,50
52,50
67,00
81,40
77,60
Codice
C6787892
C6787893
C6787894
C6787895
C6787896
C6787897
C6787898
C6787899
C6787900
C6787901
C6787902
C6787903
Dimensioni x passo
1/8 x 40
3/16 x 24
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 12
9/16 x 12
Prezzo uni- tario €
64,00
64,00
26,00
32,00
53,00
66,00
66,00
105,00
5/8 x 11 105,00
3/4 x 10 62,50
7/8 x 9 35,00
1 x8
40,00
Kit di riparazione delle filettature UNC
Maschi di riparazione delle filettature BSW
Maschi per filetti metallici V-Coil da utilizzare per la riparazione di filettature danneggiate. Realizzati in acciaio ad alta velocità con filettatura rettificata.
Kit di riparazione delle filettature V-Coil per la riparazione di filettature danneggiate. Ciascun kit contiene un maschio V-Coil, un utensile di inserimento e una serie di filetti metallici. Inoltre, per i kit da 1⁄2 in e inferiori, sono compresi anche il trapano necessario e lo strumento di rottura del codolo. Il maschio V-Coil è realizzato in acciaio ad alta velocità e presenta filettatura rettificata. I filetti in dotazione con il kit sono lunghi 1,5 D e sono prodotti in acciaio inossidabile con specifiche aerospaziali. Una volta installato, il filetto fornisce una filettatura interna forte e permanente che resiste al calore e alla corrosione. Grazie alle tolleranze ridotte ed esatte, la filettatura appena riparata è in genere più forte rispetto a quella originale.
4
Codice
C6788094
C6788095
C6788096
C6788097
C6788098
C6788099
C6788100
C6788101
C6788102
C6788103
C6788104
C6788105
Dimensioni x passo
1/8 x 40
3/16 x 24
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 12
9/16 x 12
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1x 8
Prezzo unitario €
5,80
5,80
5,80
6,30
6,60
8,80
10,00
16,60
20,50
24,90
36,00
36,00
Codice
C6787960
C6787961
C6787962
C6787963
C6787964
C6787965
C6787966
C6787967
C6787968
C6787969
Dimensioni x passo
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 13
9/16 x 12
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1x 8
Numero di inserti
20
20
15
10
10
10
10
5
5
4
Prezzo unitario €
24,40
29,90
31,90
35,80
39,30
52,50
52,50
67,00
81,40
77,60
752
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
155160 155147
155145
155141


































































































   764   765   766   767   768