Page 762 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 762

Incisione e filettatura
Bullone a filiera a passo grosso HSS DIN 382 F202
Filiere DIN metriche fini - HSS
Filiere DIN UNF - HSS
Una filiera rotonda solida di qualità per la filettatura. Questa filiera realizzata in acciaio ad alta velocità è conforme a DIN 223 ed è pensata per filettature a destra.
Una filiera rotonda solida di qualità per la filettatura. Questa filiera realizzata in acciaio ad alta velocità è conforme a DIN 223 ed è pensata per filettature a destra.
Per ripristinare filettature danneggiate metriche a passo grosso, nella maggior parte dei materiali.
Sono disponibili su richiesta altri bulloni a filiera non elencati con filettatura metrica, metrica fine e G.
Dimensioni x passo
3 x 0,35 mm
4 x 0,5 mm
5 x 0,5 mm
6 x 0,75 mm
8 x 1 mm
10 x 1 mm
10 x 1,25 mm
12 x 1,5 mm
14 x 1,5 mm
16 x 1,5 mm
18 x 1,5 mm
20 x 1,5 mm
24 x 1,5 mm
Dimensione Prezzo
Dimensione dado Dimensione mandrino
Prezzo unitario €
23,03
26,12
28,73
33,24
37,76
46,07
50,58
50,58
78,36
78,36
Codice
C6840747
C6840748
C6840749
C6840750
C6840751
C6840752
C6840753
C6840754
C6840755
C6840756
C6840757
C6840758
C6840759
dado mandrino
20 x 5
20 x 5
20 x 5
20 x 7
25 x 9
30 x 11
30 x 11
38 x 10
38 x 10
45 x 14
45 x 14
45 x 14
55 x 16
unitario €
24,46
24,46
24,46
20,42
21,85
26,12
26,12
32,06
36,57
44,40
44,40
44,40
73,61
Codice
C6840771
C6840772
C6840773
C6840774
C6840775
C6840776
C6840777
C6840778
C6840779
C6840780
1/4 in. x 28
5/16 in. x 24
3/8 in. x 24
7/16 in. x 20
1/2 in. x 20
9/16 in. x 18
5/8 in. x 18
3/4 in. x 16
7/8 in. x 14
1 in. x 12
20 x
25 x
30 x
30 x
38 x
38 x
45 x
45 x
55 x
55 x
7
9
11
11
10
10
14
14
16
16
Codice
C1236866
C1236868
C1236852
C1236853
C1236855
C1236857
C1236859
Dimensioni filet- tatura
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24
Pece
1 mm
1,25 mm
1,5 mm
1,75 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Prezzo unitario €
40,95
45,55
54,40
67,70
91,40
94,50
135,00
Filiere DIN BSP(G) - HSS
Filiere standard metriche - HSS
Filiere DIN UNC - HSS
Una filiera rotonda solida di qualità per la filettatura. Questa filiera realizzata in acciaio ad alta velocità è conforme a DIN 223 ed è pensata per filettature a destra.
Una filiera rotonda solida di qualità per la filettatura. Questa filiera realizzata in acciaio ad alta velocità è conforme a DIN 5158 ed è pensata per filettature a destra.
Le filiere sono utilizzate per ritagliare i filetti usurati o arrugginiti, non sono state progettate per creare nuovi filetti.
Codice
C6840781
C6840782
C6840783
C6840784
C6840785
C6840786
C6840787
C6840788
Dimen- sione
1/8 in. x
1/4 in. x
3/8 in. x
1/2 in. x
5/8 in. x
3/4 in. x
7/8 in. x
Dimensione dado mandrino
Prezzo unitario €
34,43
34,43
45,59
45,59
75,99
75,99
99,73
99,73
Codice
C5103069
C4971494
C4971495
C4971496
C4971497
C4971498
C4971499
C4971500
C4971501
C4971502
C4971503
C4971504
Dimensioni x passo
3,0 x 0,5 mm
4,0 x 0,7 mm
5,0 x 0,8 mm
6,0 x 1,0 mm
8,0 x 1,25 mm
10,0 x 1,5 mm
12,0 x 1,75 mm
14,0 x 2,0 mm
16,0 x 2,0 mm
18,0 x 2,5 mm
20,0 x 2,5 mm
24,0 x 3,0 mm
Prezzo unitario €
21,30
21,22
20,57
20,57
22,89
27,33
34,03
34,76
45,93
47,95
47,49
68,06
Codice
C6840760
C6840761
C6840762
C6840763
C6840764
C6840766
C6840767
C6840768
C6840769
C6840770
Dimensione
1/4 in. x 20
5/16 in. x 18
3/8 in. x 16
7/16 in. x 14
1/2 in. x 13
9/16 in. x 12
5/8 in. x 11
3/4 in. x 10
7/8 in. x 9
1 in. x 8
Dimensione dado mandrino
Prezzo unitario €
23,03
26,12
28,73
33,24
37,76
46,07
50,58
50,58
78,36
78,36
28
19
19
14
14
14
14
30 x 11
38 x 10
45 x 14
45 x 14
55 x 16
55 x 16
65 x 18
65 x 18
4
20 x 7
25 x 9
30 x 11
30 x 11
38 x 14
38 x 14
45 x 18
45 x 18
55 x 22
55 x 22
1 in. x 11
748
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
199135
199134
199137
199136
26710
8036


































































































   760   761   762   763   764