Page 764 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 764

Incisione e filettatura
Girafiliera L110
Giramaschi a cricchetto
Per la produzione manuale di filettature esterne. Per l’uso con filiere circolari o circolari divise. Costruito secondo standard Dormer.
Dimen- Prezzo
Per l’utilizzo in posizioni difficili o ristrette. Finitura placcata.
Codice
C1241752
C1241753
C1241760
C1241759
C1241761
C3501038
C1241763
C1241762
C1241765
C1241764
C1241767
C1241766
C1241747
Girafiliere
Dimensione dado mandrino
20 x 5 mm
20 x 7 mm
38 x 10 mm
38 x 14 mm
45 x 14 mm
45 x 18 mm
55 x 16 mm
55 x 22 mm
65 x 18 mm
65 x 25 mm
75 x 20 mm
75 x 30 mm
90 x 36 mm
sione
N. 2a
N. 2b
N. 5f
N. 5
N. 6f
N. 6
N. 7f
N. 7
N. 8f
N. 8
N. 9f
N. 9
N. 10
unitario €
21,95
21,95
43,05
43,05
56,40
56,40
87,20
87,20
125,00
125,00
172,00
172,00
260,00
Codice
C6005213
C6005214
Capacità
1/8 - 1/4 in
1/4 - 1/2 in
Prezzo unitario €
15,68
18,94
Contenitore in plastica da un litro per olio di taglio M200
L’unico lubrificante per applicazione manuale che Dormer raccomanda per i suoi utensili da taglio. Per prestazioni eccellenti, incremento della durata dell’utensile, migliore finitura superficiale e tolleranze ristrette. Le tipologie sono codificate
con colori (verde = per lavorazione generica, blu = lavorazione pesante, rosso = lavorazione di materiali non ferrosi). Disponibile in contenitori di plastica da 250 ml, 1 litro e 5 litri.
Un girafiliere di qualità per il supporto di filiere DIN solide. Il girafiliera presenta 5 viti di collocamento che permettono di trattenere in posizione in maniera salda la filiera durante l’uso. Prodotto in zinco pressofuso e conforme a DIN 225.
Codice
C3500965
C3500966
C3500967
C3500968
C3500969
C3500970
C3500971
C3500972
C3500973
Numero Parte
M2000.25NR.1BLU
M2000.25NR.2RED
M2000.25NR.3GREEN
M2001.0NR.1BLUE
M2001.0NR.2RED
M2001.0NR.3GREEN
M2005.0NR.1BLUE
M2005.0NR.2RED
M2005.0NR.3GREEN
Quantità di contenuti
0.25
0.25
0.25
1
1
1
5
5
5
Unità di contenuto
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
LTR
Prezzo unitario €
10,45
10,45
10,45
36,55
36,55
36,55
167,00
167,00
167,00
4
Codice
C6840622
C5103062
C5103063
C5103064
C5103065
C6840623
C5103066
C6840624
C5103067
C6840625
C5103068
C6840626
Dimensione dado mandrino
16 x 5 mm
20 x 5 mm
20 x 7 mm
25 x 9 mm
30 x 11 mm
38 x 10 mm
38 x 14 mm
45 x 14 mm
45 x 18 mm
55 x 16 mm
55 x 22 mm
65 x 18 mm
Prezzo unitario €
6,48
7,49
7,49
7,49
14,71
15,54
15,54
18,49
19,24
27,46
29,76
46,30
750
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
35946 8015
8047 36344


































































































   762   763   764   765   766