Page 761 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 761

Incisione e filettatura
Assortimento maschi a macchina kombi “corta” HSS in cassetta metallica industriale
HSS, Assortimento 7 pezzi “corta” 6 maschi a macchina kombi-Bit M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 + 1 Porta inserti magnetico con attacco esagonale
Imbocco corretto a passo grosso filiera HSS Iso 2568 F100
Per la realizzazione di filettature metriche a passo grosso nella maggior parte dei materiali.
Sono disponibili su richiesta maschi con filettatura metrica, metrica fine, UNC, UNF, BSW, BSF, G, NPT e PG non presenti tra quelli elencati.
Codice Imposta intervallo Contenuto
C6026700 M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 + 1 magnetic hexagon bit holder
Prezzo unitario €
94,55
Dimensioni Codice filettatura
C1236703 M3
C1236709 M4
C1236712 M5
C1236713 M6
C1236715 M8
C1236690 M10
C1236692 M12
C1236693 M14
C1236694 M16
C1236699 M20
C1236701 M24
Passo del filetto
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2
2.5
3
Diametro esterno
20,00 mm
20,00 mm
20,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
38,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
55,00 mm
Prezzo unitario €
37,00
35,80
33,80
34,45
37,05
44,50
56,80
56,70
75,90
82,20
117,00
Assortimento maschi a macchina kombi “corta” HSS-TiN in cassetta metallica industriale
Filiere metriche solide - HSS
HSS-Tin, Assortimento 7 pezzi “corta” 6 maschi a macchina kombi-Bit M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 + 1 Porta inserti magnetico con attacco esagonale
Codice Imposta intervallo Contenuto
C6026701 M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 + 1 magnetic hexagon bit holder
Set trapano e punta esagonale maschio
Prezzo unitario €
152,40
Una filiera rotonda solida e di qualità per il taglio della filettatura. Questa filiera, prodotta in acciaio ad alta velocità e conforme a DIN 223, è pensata per il taglio di filettature destrorse.
Maschi in acciaio ad alta velocità e punte per trapano della corretta dimensione con codoli esagonali da 1/4 in. Per maschiatura rapida nelle lamiere di metallo con strumenti elettrici.
Codice
C6840745
C6840746
C5103050
C5103051
C5103052
C5103053
C5103054
C5103055
C5103056
C5103057
C5103058
C5103059
C5103060
C5103061
Dimensioni x passo
2,0 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3,0 x 0,5 mm
4,0 x 0,7 mm
5,0 x 0,8 mm
6,0 x 1,0 mm
8,0 x 1,25 mm
10,0 x 1,5 mm
12,0 x 1,75 mm
14,0 x 2,0 mm
16,0 x 2,0 mm
18,0 x 2,5 mm
20,0 x 2,5 mm
24,0 x 3,0 mm
Dimensione dado mandrino
16 x 5
16 x 5
20 x 5
20 x 5
20 x 7
20 x 7
25 x 9
30 x 11
38 x 14
38 x 14
45 x 18
45 x 18
45 x 18
55 x 22
Prezzo unitario €
22,80
22,80
18,60 4 17,98
16,96
17,30
18,60
22,34
28,52
28,47
38,13
38,96
41,30
58,71
Codice Contenuto del kit
C4972086 rubinetti da 3, 4, 5, 6, 8, 10mm, punte da 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8,5mm
Prezzo unitario €
48,68
Taglio e perforazione
747
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26553
39485 39478
35942
8035


































































































   759   760   761   762   763