Page 760 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 760

Incisione e filettatura
Passo/punta per trapano combinati (30°) con tagliente a spirale a passo grosso HSS ST Iso E650
Per la realizzazione di filettature metriche a passo grosso nella maggior parte dei materiali. Adatta per l’uso con elettroutensili reversibili con velocità variabile. Costruita secondo standard ISO.
Codice
C1236053
C1236054
C1236055
C1236056
C1236048
C1236049
Dimensioni filettatura
Passo del filetto
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Lunghezza filetto
12,00 mm
15,00 mm
18,00 mm
21,00 mm
22,00 mm
29,00 mm
Praticare Diametro
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,2 mm
Lunghezza totale
65 mm
69 mm
84 mm
96 mm
108 mm
113 mm
Superficie e dimensioni
3,15 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Prezzo unitario €
38,75
40,90
41,15
46,95
57,10
73,00
Maschi a macchina kombi-Bit “corta” HSS, rettificati
Il HSS maschiatore combinato è particolarmente ideale per la lavorazione di lamiera con trapani ad accumulatore a senso di rotazione destrorso e sinistrorso. Il filetto viene lavorato in un passaggio, senza cambiare gli utensili per acciai non legati e legati resistenti fino al 600 N/mm2, ghisa temprata e metalli non ferrosi. Metrico DIN ISO 13. Toleranza ISO 2/6H.
Codice
C6026693
C6026694
C6026695
C6026696
C6026697
C6026698
Dimensioni filettatura
M3
M4
M5
M6
M8
M10
Passo del filetto
0,5 mm
0,7 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,25 mm
1,5 mm
Diametro di taglio o di
7,20 mm
7,20 mm
7,20 mm
7,20 mm
8,80 mm
11,00 mm
lavoro
Lunghezza totale
36 mm
39 mm
41 mm
44 mm
51 mm
59 mm
Diametro del foro
2.5 mm
3.3 mm
4.2 mm
5 mm
6.8 mm
8.5 mm
Prezzo unitario €
10,40
10,40
10,40
10,40
14,00
17,10
4
Maschi a macchina kombi-Bit “corta” HSS-TiN, rettificati
Il HSS-TiN maschiatore combinato è particolarmente ideale per la lavorazione di lamiera con trapani ad accumulatore a senso di rotazione destrorso e sinistrorso. Il filetto viene lavorato in un passaggio, senza cambiare gli utensili per acciai non legati e legati resistenti fino al 1000 N/mm2, ghisa temprata e metalli non ferrosi. Metrico DIN ISO 13. Toleranza ISO 2/6H.
Passo del filetto
0,5 mm
0,7 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,25 mm
1,5 mm
Prezzo unitario €
16,60
16,60
16,60
16,60
19,40
22,05
Codice
C6006107
C6006110
C6006111
C6006113
C6006117
C6026699
Dimensioni filettatura
M3
M4
M5
M6
M8
M10
Diametro di taglio o di
7,20 mm
7,20 mm
7,20 mm
7,20 mm
8,80 mm
11,00 mm
lavoro
Lunghezza totale
36 mm
39 mm
41 mm
44 mm
51 mm
59 mm
Diametro del foro
2.5 mm
3.3 mm
4.2 mm
5 mm
6.8 mm
8.5 mm
746
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
39462 39460 8025


































































































   758   759   760   761   762