Page 763 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 763
Incisione e filettatura
Dadi filiera metrici fini - HSS
Dadi filiera UNF - HSS
Set filiere M3 - M12 HSS
Venduto in una valigetta di metallo comoda, robusta e portatile, ideale per le applicazioni di manutenzione.
Un dado filiera ad alta velocità per la pulizia e la riparazione delle filettature danneggiate e per l’utilizzo generale in collocazioni scomode. Questo utensile realizzato in acciaio ad alta velocità e conforme a DIN 382 è pensato per l’utilizzo con filettature a destra.
Un dado filiera ad alta velocità per la pulizia e la riparazione delle filettature danneggiate e per l’utilizzo generale in collocazioni scomode. Questo utensile realizzato in acciaio ad alta velocità e conforme a DIN 382 è pensato per l’utilizzo con filettature a destra.
Codice
C6840789
C6840790
C6840791
C6840792
C6840793
C6840794
C6840795
C6840796
C6840797
C6840798
C6840799
C6840800
C6840801
Dimensioni x passo
3 x 0,35 mm
4 x 0,5 mm
5 x 0,5 mm
6 x 0,75 mm
8 x 1 mm
10 x 1 mm
10 x 1,25 mm
12 x 1,5 mm
14 x 1,5 mm
16 x 1,5 mm
18 x 1,5 mm
20 x 1,5 mm
24 x 1,5 mm
Prezzo unitario €
43,45
43,45
43,45
43,45
46,30
46,30
46,30
64,11
72,42
89,05
94,03
94,03
135,82
Codice
C6840812
C6840813
C6840814
C6840815
C6840816
C6840817
C6840818
C6840819
C6840820
C6840821
Dimensione
1/4 in. x 28
5/16 in. x 24
3/8 in. x 24
7/16 in. x 20
1/2 in. x 20
9/16 in. x 18
5/8 in. x 18
3/4 in. x 16
7/8 in. x 14
1 in. x 12
Prezzo unitario €
28,73
29,92
35,62
35,62
43,45
43,45
60,31
60,31
123,48
123,48
Codice
C4971653
Giramaschi L111
Prezzo unitario €
89,24
Dadi filiera UNC - HSS
Dadi filiera BSP - HSS
Per la realizzazione manuale di filettature interne. Da utilizzare con maschi a mano. Costruito secondo
standard Dormer.
Dimensione del rubinetto
2,1 - 8,0
4,9 - 12,0
5,5 - 16,0
11,0 - 24,0
16,0 - 32,0
Dimen- Prezzo
Codice
C1241771
C1241772
C1241773
C1241774
C1241775
sione
N. 1
N. 2
N. 3
N. 4
N. 5
unitario €
54,10
101,00
189,00
372,00
490,00
Giramaschi regolabile standard
Un dado filiera ad alta velocità per la pulizia e la riparazione delle filettature danneggiate e per l’utilizzo generale in collocazioni scomode. Questo utensile realizzato in acciaio ad alta velocità e conforme a DIN 382 è pensato per l’utilizzo con filettature a destra.
Un dado filiera ad alta velocità per la pulizia e la riparazione delle filettature danneggiate e per l’utilizzo generale in collocazioni scomode. Questo utensile realizzato in acciaio ad alta velocità e conforme a DIN 382 è pensato per l’utilizzo con filettature a destra.
Codice
C6840802
C6840803
C6840804
C6840805
C6840806
C6840807
C6840808
C6840809
C6840810
C6840811
Dimensione
1/4 in. x 20
5/16 in. x 18
3/8 in. x 16
7/16 in. x 14
1/2 in. x 13
9/16 in. x 12
5/8 in. x 11
3/4 in. x 10
7/8 in. x 9
1 in. x 8
Prezzo unitario €
28,73
29,92
35,62
35,62
43,45
43,45
60,31
60,31
123,48
123,48
Codice
C6840822
C6840823
C6840824
C6840825
C6840826
C6840827
C6840828
C6840829
Prezzo Dimensione unitario €
1/8 in. x 28 40,37
1/4 in. x 19 47,02
3/8 in. x 19 69,57
1/2 in. x 14 69,57
5/8 in. x 14 117,54
3/4 in. x 14 117,54
7/8 in. x 14 156,72
1 in. x 11 156,72
4
Codice
C6005212
C6005215
C6005211
C6005216
C6005217
Capacità
1/32 - 3/8 in
1/32 - 1/2 in
5/32 - 1/2 in
7/32 - 3/4 in
7/16 - 1 in
Prezzo unitario €
7,33
7,33
11,81
21,18
40,33
Taglio e perforazione
749
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199139
199138
199141
199140
36343
8016
26632