Page 759 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 759

Incisione e filettatura
Set Di Maschi Metrici In Hss-E Iso Scanalatura Elicoidale (Steam Tempering) E Punte, 14 Pezzi, Confezione Di Plastica
Set Di Maschi Metrici In Hss-E Din Scanalatura Elicoidale (Finitura Lucida) E Punte, 14 Pezzi, Confezione Di Plastica.
Per forare la maggior parte dei materiali con profondità fino a 4xD. La punta rivestita in nitruro di titanio (D 2,0 mm e superiori) riduce al minimo l’usura, aumenta la
vita utile dell’utensile e le prestazioni. Affilatura autocentrante, per una eccellente precisione di posizionamento e qualità del foro. Geometria ottimizzata per una rapida evacuazione dei trucioli. Costruita secondo norma DIN338. Su richiesta sono disponibili misure non presenti tra quelle elencate a catalogo.
Per la produzione di filettature metriche a passo grosso in fori ciechi nella maggior parte dei materiali. Costruito in acciaio al cobalto di prima qualità, per un’eccellente robustezza generale e dei taglienti e un’elevata resistenza all’usura. Costruito secondo norma ISO 529. Sono disponibili su richiesta altri maschi non elencati con filettatura metrica, metrica fine, UNC, UNF e G
Per forare la maggior parte dei materiali con profondità fino a 4xD. La punta rivestita in nitruro di titanio (D 2,0 mm e superiori) riduce al minimo l’usura, aumenta la
vita utile dell’utensile e le prestazioni. Affilatura autocentrante, per una eccellente precisione di posizionamento e qualità del foro. Geometria ottimizzata per una rapida evacuazione dei trucioli. Costruita secondo norma DIN338. Su richiesta sono disponibili misure non presenti tra quelle elencate a catalogo.
Per la produzione di filettature metriche a passo grosso in fori ciechi nella maggior parte dei materiali. Costruita in acciaio al cobalto di prima qualità, per un’eccellente robustezza generale e dei taglienti e un’elevata resistenza all’usura. Costruito secondo gli standard DIN371-6. Sono disponibili su richiesta altri maschi non elencati con filettatura metrica, metrica fine, UNC, UNF e G
Codice Imposta intervallo Contenuto
C6006530 EX00 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
225,00
Prezzo unitario €
225,00
Codice Imposta intervallo Contenuto
C6006528 E003 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Prezzo unitario €
Assortimento 7 pezzi: maschi a macchina M DIN 371 / 376 HSS Co 5-VAP forma B
Set Di Maschi Metrici In Hss-E Din Imbocco Corretto (Finitura Lucida) E Punte, 14 Pezzi, Confezione Di Plastica
Assortimento 7 pezzi: maschi a macchina M DIN 371 / 376 forma B con imbocco corretto M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
Codice
C6026204
Imposta intervallo Contenuto
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Prezzo unitario €
116,90
Assortimento 7 pezzi: maschi a macchina M DIN 371 / 376 HSS Co 5-TiAIN forma C / 35° RSP
Per forare la maggior parte dei materiali con profondità fino a 4xD. La punta rivestita in nitruro di titanio (D 2,0 mm e superiori) riduce al minimo l’usura, aumenta la
vita utile dell’utensile e le prestazioni. Affilatura autocentrante, per una eccellente precisione di posizionamento e qualità del foro. Geometria ottimizzata per una rapida evacuazione dei trucioli. Costruita secondo norma DIN338. Su richiesta sono disponibili misure non presenti tra quelle elencate a catalogo.
Per la produzione di filettature metriche a passo grosso in fori passanti nella maggior parte dei materiali. Costruita in acciaio al cobalto di prima qualità, per un’eccellente robustezza generale dei taglienti e un’elevata resistenza all’usura. Costruito secondo gli standard DIN371-6 . Sono disponibili su richiesta altri maschi non elencati con filettatura metrica, metrica fine, UNC, UNF e G
4
Codice Imposta intervallo Contenuto
C6006529 EP00 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Prezzo unitario €
208,00
Assortimento 7 pezzi: maschi a macchina M DIN 371 / 376 forma C / 35° RSP M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
Prezzo Codice Imposta intervallo Contenuto unitario €
C6026207 M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 173,50
Taglio e perforazione
745
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37154 37153
39443
39438
37157


































































































   757   758   759   760   761