Page 758 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 758
Incisione e filettatura
Passo tagliente a spirale a passo grosso multiapplicazione HSS-E Iso 529 E002
Per la produzione di filettature metriche a passo grosso in fori passanti nella maggior parte dei materiali. Costruita in acciaio al cobalto di prima qualità, per un’eccellente robustezza generale e dei taglienti e un’elevata resistenza all’usura. Costruito in conformità con lo standard ISO 529 .
Sono disponibili su richiesta altri maschi non elencati con filettatura metrica, metrica fine, UNC, UNF e G.
Codice
Dimensioni filettatura Passo del filetto
Lunghezza filetto
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
Lunghezza totale
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Superficie e dimensioni
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Tapping dimensioni trapano
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
Prezzo unitario €
20,20
20,50
21,65
21,75
24,80
30,20
38,60
C1232637 M3
C1232639 M4
C1232640 M5
C1232641 M6
C1232642 M8
C1232629 M10
C1232630 M12
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Passo tagliente a spirale a passo grosso multiapplicazione ST HSS-E Iso 529 E003
Per la produzione di filettature metriche a passo grosso in fori passanti nella maggior parte dei materiali. Costruita in acciaio al cobalto di prima qualità, per un’eccellente robustezza generale e dei taglienti e un’elevata resistenza all’usura. Costruito in conformità con lo standard ISO 529 .
Sono disponibili su richiesta altri maschi non elencati con filettatura metrica, metrica fine, UNC, UNF e G.
Codice
Dimensioni filettatura Passo del filetto
Lunghezza filetto
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
Lunghezza totale
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Superficie e dimensioni
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Tapping dimensioni trapano
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
Prezzo unitario €
20,20
20,50
21,65
21,75
24,80
30,20
38,60
C1232651 M3
C1232653 M4
C1232654 M5
C1232655 M6
C1232656 M8
C1232643 M10
C1232644 M12
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Passo tagliente a spirale a passo grosso multiapplicazione STAGNO HSS-E Iso 529 E002TIN
4
Per la produzione di filettature metriche a passo grosso in fori passanti nella maggior parte dei materiali. Costruito in acciaio al cobalto di alta qualità con rivestimento in nitruro di titanio per una robustezza imbattibile, resistenza all’usura e taglienti solidi. Il rivestimento in nitruro di titanio riduce l’usura, aumenta la durata dell’utensile e permette di ottenere elevate prestazioni. Costruito in conformità con lo standard ISO 529 .
Passo del filetto
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Prezzo unitario €
28,25
28,70
30,30
30,45
34,75
42,25
54,10
Codice
C4181643
C4181644
C4181645
C4181646
C4181647
C4181648
C4181649
Dimensioni filet- tatura
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lunghezza di taglio o di lavoro
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Lunghezza totale
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Superficie e dimensioni
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Tapping dimensioni trapano
2,5 mm
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,3 mm
744
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
8032 8020 8019