Page 74 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 74
Chiavi a cricchetto da 3/8” - prese
456 Chiavi a bussola esagonali - innesto quadro da 3/8”
Bussola con 6 punti di ancoraggio con at- tacco 3/8”
Portainserti esagonali 910A con attacco da 3/8’’
In acciaio al cromo-vanadio. Bussola esagonale. Conforme a DIN3122 e DIN3123.
Codice
C5061238
C5061239
C5061240
C5061241
C5061242
C5061243
C5061244
C5061245
C5061246
C5061247
C5061248
C5061249
C5061250
C5061251
C5061252
C5061253
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (valori di controllo), acciaio ad alte prestazioni HPQ,
Codice
C2705351
C2705352
C2705353
C2705354
C2705355
C2705356
C2705357
C2705358
C2705359
C2705360
C2705361
C2705362
C2705363
C2705364
C2705365
C2705366
C2705367
Dimensione
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Prezzo unitario €
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30
5,30
5,60
5,60
5,60
5,60
6,40
6,40
6,40
6,40
6,80
6,80
7,00
Prezzo
Dimensioni socket unitario € cromate.
6 mm 2,14
7 mm 2,14 Codice
8 mm 2,14 C3976257 9 mm 2,14 C3976258
10 mm 2,14 C3976259
11 mm 2,14 C3976260
12 mm 2,45 C3976261
13 mm 2,45 C3976262
14 mm 2,45 C3976263
15 mm 2,45 C3976264
16 mm 2,54 C3976265
17 mm 2,54 C3976266
18 mm 2,54 C3976267
19 mm 2,54 C3976268
20 mm 2,60 C3976269
22 mm 2,65 C3976270 C3976271
Dimensione
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Prezzo unitario €
5,86
5,63
5,58
5,63
5,72
5,63
5,54
5,90
6,18
6,27
5,95
6,27
5,95
7,87
7,28
7,28
C3976272
Connettore da 3/8” esagonale 30
1 • Conformi a DIN 3124, ISO 2725-1
• Attacco quadrato conforme a DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con incastro per bloccare a sfera
• Manuale, aggancio zigrinato
• Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucidato, rivestito di cromo
• * non standardizzato
Bussole esagonali 3/8” 7400M
Bussole biesagonali metriche con attacco 3/8”
Bussole di lunghezza standard con attacco quadro 3/8” Profilo esagonale, millimetri
Non utilizzabile con macchine
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Prezzo unitario €
Finitura lucida Zigrinata
ISO 2725/1174 DIN 3124/3120
Acciaio al cromo-vanadio. Prodotto secondo DIN 3124.
Codice
C2704193
C2704194
C2552517
C2704195
C2766253
C2704219
C2704220
C2704221
C2704222
C2704223
C2704224
C2704225
C2704226
C3584574
C3584575
C2704227
C2704228
C3582523
Dimensione
6 mm 4,95
7 mm 4,95
8 mm 4,79
9 mm 4,79
10 mm 4,79
11 mm 4,79
12 mm 4,79
13 mm 4,79
14 mm 4,98
15 mm 4,98
16 mm 4,98
17 mm 4,98
18 mm 4,98
19 mm 4,98
20 mm 5,56
21 mm 5,56
22 mm 5,56
24 mm 7,49
Codice
C1251412
C1251413
C1251414
C1251415
C1251409
C3423767
C3423768
C1251410
C3423769
C3423770
C3423771
C1251411
C3423772
C3423773
C3423774
C3423775
C3423776
Dimensione
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Prezzo unitario €
3,89
3,89
3,89
3,89
3,89
3,89
3,89
3,89
4,39
4,39
5,13
5,13
5,13
5,13
5,13
5,13
5,13
Codice
C4972191
C4972192
C4972193
C4972194
C4972195
C4972196
C4972197
C4972198
C4972199
C4972200
C4972201
C4972202
C4972203
C4972204
C4972205
C4972206
Dimensioni sistema metrico
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22 mm
Prezzo unitario €
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,53
2,53
2,53
2,53
2,53
2,58
2,64
60
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Utensili a mano e immagazzinamento
6582
32652
8340
10151
26583
40687