Page 757 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 757

Incisione e filettatura
Passo tagliente a spirale a passo grosso multiapplicazione HSCO DIN 371-6 EX00
Per la produzione di filettature metriche a passo grosso in fori passanti nella maggior parte dei materiali. Costruita in acciaio al cobalto di prima qualità, per un’eccellente robustezza generale e dei taglienti e un’elevata resistenza all’usura. Costruito secondo gli standard DIN371-6 .
Sono disponibili su richiesta altri maschi non elencati con filettatura metrica, metrica fine, UNC, UNF e G.
Codice
Dimensioni filettatura Passo del filetto
Lunghezza filetto
4,00 mm
4,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Lunghezza totale
45 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
140 mm
160 mm
Superficie e dimensioni
2,1 mm
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
9 mm
9 mm
12 mm
14,5 mm
Tapping dimensioni trapano
1,60 mm
2,05 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
12,00 mm
14,00 mm
17,50 mm
21,00 mm
Prezzo unitario €
27,85
27,95
20,20
20,50
21,65
21,75
24,80
30,20
38,60
54,10
55,50
84,70
112,00
C3499233 M2
C3499234 M2.5
C2365200 M3
C2365201 M4
C2365297 M5
C2365202 M6
C2365298 M8
C2365294 M10
C2365296 M12
C3499240 M14
C3499242 M16
C3499245 M20
C3499248 M24
0.40
0.45
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.00
2.50
3.00
Passo tagliente a spirale a passo grosso multiapplicazione ST HSCO DIN 371-6 EX01
Per la produzione di filettature metriche a passo grosso in fori passanti nella maggior parte dei materiali. Costruita in acciaio al cobalto di prima qualità, per un’eccellente robustezza generale e dei taglienti e un’elevata resistenza all’usura. Costruito secondo gli standard DIN371-6 .
Sono disponibili su richiesta altri maschi non elencati con filettatura metrica, metrica fine, UNC, UNF e G.
Codice
Dimensioni filettatura Passo del filetto
Lunghezza filetto
4,00 mm
4,00 mm
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
20,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Lunghezza totale
45 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
140 mm
160 mm
Superficie e dimensioni
2,1 mm
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
7 mm
9 mm
12 mm
14,5 mm
Tapping dimensioni trapano
1,60 mm
2,05 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
12,00 mm
14,00 mm
17,50 mm
21,00 mm
Prezzo unitario €
27,85
27,95
20,20
20,50
21,65
21,75
24,80
30,20
38,60
54,10
55,50
84,70
112,00
C3499259 M2
C3499260 M2.5
C3499261 M3
C3499264 M4
C2365204 M5
C3499267 M6
C2365302 M8
C2365299 M10
C2365300 M12
C2365203 M14
C3499273 M16
C3499276 M20
C3499279 M24
0.40
0.45
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.00
2.50
3.00
Passo con punto a spirale a passo grosso multiapplicazione STAGNO HSCO DIN 371-6 EX00TIN
Per la produzione di filettature metriche a passo grosso in fori passanti nella maggior parte dei materiali. Costruito in acciaio al cobalto di alta qualità con rivestimento in nitruro di titanio per una robustezza imbattibile, resistenza all’usura e taglienti solidi. Il rivestimento in nitruro di titanio riduce l’usura, aumenta la durata dell’utensile e permette di ottenere elevate prestazioni. Costruito secondo gli standard DIN371-6 .
4
Codice
C4181657
C4181658
C4181659
C4181660
C4181661
C4181662
C4181663
Dimensioni filet- tatura
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Passo del filetto
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Lunghezza di taglio o di lavoro
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Lunghezza totale
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
Superficie e dimensioni
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
Tapping dimensioni trapano
2,5 mm
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,3 mm
Prezzo unitario €
28,25
28,70
30,30
30,45
34,75
42,25
54,10
Taglio e perforazione
743
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8034 8030 8029


































































































   755   756   757   758   759