Page 756 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 756

Incisione e filettatura
Set Di Maschi Metrici In Hss-E Iso Imbocco Corretto (Steam Temper- ing) & Punte, 14 Pezzi, Confezione Di Plastica
Assortimento 7 pezzi: maschi a macchina M DIN 371 / 376 HSS Co 5-TiAIN forma B
Per forare la maggior parte dei materiali con profondità fino a 4xD. La punta rivestita in nitruro di titanio (D 2,0 mm e superiori) riduce al minimo l’usura, aumenta la
vita utile dell’utensile e le prestazioni. Affilatura autocentrante, per una eccellente precisione di posizionamento e qualità del foro. Geometria ottimizzata per una rapida evacuazione dei trucioli. Costruita secondo norma DIN338. Su richiesta sono disponibili misure non presenti tra quelle elencate a catalogo.
Per la realizzazione di filettature metriche a passo grosso in fori passanti nella maggior parte dei materiali. Costruito in acciaio al cobalto di prima qualità. Eccellente robustezza generale, elevata durezza dei taglienti e resistenza all’usura. Costruito secondo norma ISO 529. Sono disponibili su richiesta altri passi non elencati per filettatura metrica, metrica fine, UNC, UNF e G
Assortimento 7 pezzi: maschi a macchina M DIN 371 / 376 forma B con imbocco corretto M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
Codice Imposta intervallo Contenuto
C6026206 M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Maschi con punta a elica HSS-E DIN 371 / 376
Prezzo unitario €
146,80
Codice Imposta intervallo Contenuto
C6006526 E001 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Prezzo unitario €
208,00
Assortimento 7 pezzi: maschi a macchina M DIN 371 / 376 HSS Co 5 forma B
Un maschio lavorato a macchina con punta a elica metrica di qualità per la filettatura in fori ciechi. Questi maschi sono realizzati in HSS-E.
4
Codice
C6840642
C6840643
C6840644
C6840645
C6840646
C6840647
C6840648
C6840649
C6843302
C6840650
C6840651
C6840652
C6840653
C6840654
Dimensioni x passo
2 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3 x 0,5 mm
4 x 0,7 mm
5 x 0,8 mm
6 x 1,0 mm
8 x 1,25 mm
10 x 1,5 mm
12 x 1,75 mm
14 x 2 mm
16 x 2 mm
18 x 2,5 mm
20 x 2,5 mm
24 x 3 mm
Prezzo unitario €
14,02
14,02
12,68
12,68
13,83
13,83
16,52
20,36
24,58
31,69
35,53
50,70
68,57
84,51
Assortimento 7 pezzi: maschi a macchina M DIN 371 / 376 forma B con imbocco corretto M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
Codice Imposta intervallo Contenuto
C3701776 M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Prezzo unitario €
100,10
742
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
39433
37149
199133 39442


































































































   754   755   756   757   758