Page 755 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 755
Incisione e filettatura
Passo punto a spirale a passo grosso multiapplicazione ST HSS-E Iso 529 E001
Per la produzione di filettature metriche a passo grosso in fori passanti nella maggior parte dei materiali. Costruita in acciaio al cobalto di prima qualità, per un’eccellente robustezza generale e dei taglienti e un’elevata resistenza all’usura. Costruito in conformità con lo standard ISO 529 .
Sono disponibili su richiesta altri maschi non elencati con filettatura metrica, metrica fine, UNC, UNF e G.
Codice
Dimensioni filettatura Passo del filetto
Lunghezza filetto
8,00 mm
15,00 mm
17,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
22,00 mm
Lunghezza totale
41 mm
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Superficie e dimensioni
2 mm
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Tapping dimensioni trapano
1,60 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
Prezzo unitario €
25,30
18,35
18,65
19,65
19,75
22,55
27,45
35,10
C3498798 M2
C1232623 M3
C1232625 M4
C1232626 M5
C1232627 M6
C1232628 M8
C1232615 M10
C1232616 M12
0.40
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Passo punto a spirale a passo grosso multiapplicazione STAGNO HSS-E Iso 529 E000TIN
Per la produzione di filettature metriche a passo grosso in fori passanti nella maggior parte dei materiali. Costruito in acciaio al cobalto di alta qualità con rivestimento in nitruro di titanio per una robustezza imbattibile, resistenza all’usura e taglienti solidi. Il rivestimento in nitruro di titanio riduce l’usura, aumenta la durata dell’utensile e permette di ottenere elevate prestazioni. Costruito in conformità con lo standard ISO 529 .
Codice
C4181636
C4181637
C4181638
C4181639
C4181640
C4181641
C4181642
Dimensioni filet- tatura
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Passo del filetto
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Lunghezza di taglio o di lavoro
15 mm
17 mm
11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
22 mm
Lunghezza totale
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Superficie e dimensioni
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Tapping dimensioni trapano
2,5 mm
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,3 mm
Prezzo unitario €
25,70
26,05
27,55
27,70
31,60
38,40
49,15
Set Di Maschi Metrici In Hss-E Iso Imbocco Corretto (Finitura Lucida) & Punte, 14 Pezzi, Confezione Di Plastica
Per forare la maggior parte dei materiali con profondità fino a 4xD. La punta rivestita in nitruro di titanio (D 2,0 mm e superiori) riduce al minimo l’usura, aumenta la
vita utile dell’utensile e le prestazioni. Affilatura autocentrante, per una eccellente precisione di posizionamento e qualità del foro. Geometria ottimizzata per una rapida evacuazione dei trucioli. Costruita secondo norma DIN338. Su richiesta sono disponibili misure non presenti tra quelle elencate a catalogo.
Per la produzione di filettature metriche a passo grosso in fori passanti nella maggior parte dei materiali. Costruita in acciaio al cobalto di prima qualità, per un’eccellente robustezza generale, durezza dei taglienti e elevata resistenza all’usura. Costruito secondo norma ISO 529. Sono disponibili su richiesta altri passi metrici, metrici fini, UNC, UNF e G non elencati
Prezzo Codice Imposta intervallo Contenuto unitario €
C6006525 E000 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 208,00 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
4
Taglio e perforazione
741
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37148
8031 8018