Page 754 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 754
Incisione e filettatura
Passo con punto a spirale a passo grosso multiapplicazione ST HSCO DIN 371-6 EP01
Per la produzione di filettature metriche a passo grosso in fori passanti nella maggior parte dei materiali. Costruita in acciaio al cobalto di prima qualità, per un’eccellente robustezza generale e dei taglienti e un’elevata resistenza all’usura. Costruito secondo gli standard DIN371-6 .
Sono disponibili su richiesta altri maschi non elencati con filettatura metrica, metrica fine, UNC, UNF e G.
Codice
C3499080
C3499081
C3499082
C3499086
C2365197
C2365293
C2498509
C2498511
C3499093
C3499096
C3499099
Dimensioni filettatura
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M12
M14
M10
M16
M20
Passo del filetto
0.40
0.45
0.50
0.70
0.80
1.00
1.75
2.00
1.50
2.00
2.50
Lunghezza filetto
6,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
15,00 mm
23,00 mm
25,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
Lunghezza totale
50 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
110 mm
110 mm
100 mm
110 mm
140 mm
Superficie e dimensioni
2,1 mm
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
7 mm
9 mm
8 mm
9 mm
12 mm
Tapping dimensioni trapano
1,60 mm
2,10 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
10,30 mm
12,00 mm
8,50 mm
14,00 mm
17,50 mm
Prezzo unitario €
25,30
25,40
18,35
18,65
19,65
19,75
35,10
49,20
27,45
50,40
77,00
Passo con punto a spirale a passo grosso multiapplicazione STAGNO HSCO DIN 371-6 EP00TIN
Per la produzione di filettature metriche a passo grosso in fori passanti nella maggior parte dei materiali. Costruito in acciaio al cobalto di alta qualità con rivestimento in nitruro di titanio per una robustezza imbattibile, resistenza all’usura e taglienti solidi. Il rivestimento in nitruro di titanio riduce l’usura, aumenta la durata dell’utensile e permette di ottenere elevate prestazioni. Costruito secondo gli standard DIN371-6 .
Codice
C4181650
C4181651
C4181652
C4181653
C4181654
C4181655
C4181656
Dimensioni filet- tatura
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Passo del filetto
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
Lunghezza di taglio o di lavoro
9 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
23 mm
Lunghezza totale
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
Superficie e dimensioni
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
Tapping dimensioni trapano
2,5 mm
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,3 mm
Prezzo unitario €
25,70
26,05
27,55
27,70
31,60
38,40
49,15
Passo punto a spirale a passo grosso multiapplicazione HSS-E Iso 529 E000
Per la produzione di filettature metriche a passo grosso in fori passanti nella maggior parte dei materiali. Costruita in acciaio al cobalto di prima qualità, per un’eccellente robustezza generale e dei taglienti e un’elevata resistenza all’usura. Costruito in conformità con lo standard ISO 529 .
4
Sono disponibili su richiesta altri maschi non elencati con filettatura metrica, metrica fine, UNC, UNF e G.
Lunghezza filetto
15,00 mm
17,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
22,00 mm
Tapping dimensioni trapano
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
Prezzo unitario €
18,35
18,65
19,65
19,75
22,55
27,45
35,10
Codice
Dimensioni filettatura Passo del filetto
Lunghezza totale
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Superficie e dimensioni
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
C1232609 M3
C1232611 M4
C1232612 M5
C1232613 M6
C1232614 M8
C1232601 M10
C1232602 M12
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
740
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
8017 8033 8028