Page 753 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 753

Incisione e filettatura
Maschi con punta a spirale HSS-E DIN 371 / 376
Set di maschi e filiere 3-20 mm (HSS)
Set di maschi e filiere 3-12 mm (HSS)
Un maschio lavorato a macchina con punta a spirale metrica di qualità per la filettatura in fori passanti. Questi maschi sono realizzati in HSS-E.
Set di maschi e filiere che copre le dimensioni popolari M 3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20. I maschi manuali vengono offerti in set da 3 per ciascuna dimensione e sono prodotti in acciaio ad alta velocità, sono conformi a DIN 352 e presentano forma seriale. Le filiere solide (1 per dimensione) sono prodotte in acciaio ad alta velocità e in conformità a DIN 223. Il set comprende anche 2 giramaschi regolabili, 2 chiavi a cricchetto e 6 girafiliera abbinati. Inoltre viene fornito anche un calibro e un cacciavite e il set viene offerto in una valigetta in metallo.
Set di maschi e filiere che copre le dimensioni popolari M 3-4-5-6-8-10-12. I maschi manuali vengono offerti in set da 3 per ciascuna dimensione e sono prodotti
in acciaio ad alta velocità, sono conformi a DIN 352
e presentano forma seriale. Le filiere solide (1 per dimensione) sono prodotte in acciaio ad alta velocità
e in conformità a DIN 223. Il set comprende anche un giramaschi regolabile, una chiave a cricchetto e un girafiliera abbinati. Inoltre viene fornito anche un calibro e un cacciavite e il set viene offerto in una valigetta in metallo.
Codice
C6840629
C6840630
C6840631
C6840632
C6840633
C6840634
C6840635
C6840636
C6843301
C6840637
C6840638
C6840639
C6840640
C6840641
Dimensioni x passo
2 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3 x 0,5 mm
4 x 0,7 mm
5 x 0,8 mm
6 x 1,0 mm
8 x 1,25 mm
10 x 1,5 mm
12 x 1,75 mm
14 x 2 mm
16 x 2 mm
18 x 2,5 mm
20 x 2,5 mm
24 x 3 mm
Prezzo unitario €
13,44
13,44
10,56
10,56
11,33
11,33
13,64
16,90
20,55
26,50
29,58
42,25
57,04
69,72
Codice
C5103071
Imposta Quantità Contenuto
56
Prezzo unitario €
345,37
Codice Imposta Quantità Contenuto
C5103072 33
Prezzo unitario €
113,58
Passo con punto a spirale a passo grosso multiapplicazione HSCO DIN 371-6 EP00
Per la produzione di filettature metriche a passo grosso in fori passanti nella maggior parte dei materiali. Costruita in acciaio al cobalto di prima qualità, per un’eccellente robustezza generale e dei taglienti e un’elevata resistenza all’usura. Costruito secondo gli standard DIN371-6 .
Sono disponibili su richiesta altri maschi non elencati con filettatura metrica, metrica fine, UNC, UNF e G.
Codice
Dimensioni filettatura Passo del filetto
Lunghezza filetto
6,00 mm
8,00 mm
9,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
15,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
23,00 mm
25,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
38,00 mm
Lunghezza totale
50 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
140 mm
160 mm
Superficie e dimensioni
2,1 mm
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
7 mm
9 mm
9 mm
12 mm
14,5 mm
Tapping dimensioni trapano
1,60 mm
2,10 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
12,00 mm
14,00 mm
17,50 mm
21,00 mm
Prezzo unitario €
25,30
25,40
18,35
18,65 4 19,65
19,75
22,55
27,45
35,10
49,20
50,40
77,00
101,00
C3499051 M2
C3499052 M2.5
C3499053 M3
C2365195 M4
C2365291 M5
C2365292 M6
C2365196 M8
C2365289 M10
C2365290 M12
C3499070 M14
C3499071 M16
C3499074 M20
C3499077 M24
0.40
0.45
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.00
2.50
3.00
Taglio e perforazione
739
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
35951
35952
8027
199132


































































































   751   752   753   754   755