Page 752 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 752
Incisione e filettatura
Set passo a mano tagliente dritto a passo grosso HSS (M3-M12) DIN 352 L119
Assortimento 21 pezzi, maschi a mano M DIN 352 HSS
Set di passi a mano (E100) per la produzione di filettature metriche a passo grosso nella maggior parte dei materiali. Fornito con custodia in metallo avvolgibile.
Da rubinetti in acciaio ad alta velocità. Per attraverso discussioni e discussioni di foro cieco in acciai non legati e bassolegati acciaio fino a 800 N / mm 2 resistenza, malleabile ghisa e metalli non ferrosi. Il filo è tagliato in tre operazioni. 3 pezzi set con potatore sgrossatura, medio e finito taglierina pronto. Metrico DIN ISO 13. Toleranza ISO 2/6H.
Codice Imposta intervallo Contenuto
C1241777 M3-M12 (x3)
Prezzo unitario €
280,00
Codice
C6006125
C3446897
C3446896
Imposta Quantità Contenuto
22
36
54
Imposta intervallo Contenuto
taper. second. final taps of M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 + 1 tap wrench
taper. second. final taps M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 + round dies M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 + die stocks 20.0 x 5.0 mm / 20.0 x 7.0 mm / 25.0 x 9.0 mm / 30.0 x 11.0 mm / 38.0 x 14.0 mm + 2 tap wrenches + 1 screwdriver + 1 screw-pitch gauge
taper. second. final taps M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14 / M16 / M18 / M20 + round dies M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14 / M16 / M18 / M20 +die stocks 20.0 x 5.0 mm / 20.0 x 7.0 mm / 25.0 x 9.0 mm / 30.0 x 11.0 mm / 38.0 x 14.0 mm / 45.0 x 18.0 mm + 2 tap wrenches. + 1 screwdriver + 1 screw-pitch gauge
Prezzo unitario €
113,45
250,80
566,00
Set Di Maschi Metrici In Hss Iso Scanalatura Dritta & Punte, 14 Pezzi, Confezione Di Plastica
Set di maschi e trapani 3-12 mm (HSS)
4
Per forare la maggior parte dei materiali con profondità fino a 4xD. La punta rivestita in nitruro di titanio (D 2,0 mm e superiori) riduce al minimo l’usura, aumenta la
vita utile dell’utensile e le prestazioni. Affilatura autocentrante, per una eccellente precisione di posizionamento e qualità del foro. Geometria ottimizzata per una rapida evacuazione dei trucioli. Costruita secondo norma DIN338. Su richiesta sono disponibili misure non presenti tra quelle elencate a catalogo.
Per la realizzazione di filettature metriche a passo grosso nella maggior parte dei materiali. Adatto per maschiare con tolleranze ripetibili in fori passanti o ciechi
a mano o a macchina. Disponibile con imbocchi NO1, NO2, NO3 o in set da
3. Costruito secondo norma ISO 529. Sono disponibili su richiesta maschi con filettatura metrica, metrica fine , UNC, UNF, BSW, BSF, G, NPT e NPS non presenti tra quelli elencati
Codice Imposta intervallo Contenuto
C6006531 E500 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Prezzo unitario €
129,00
Set di maschi e trapani che copre le dimensioni popolari M 3-4-5-6-8-10-12. I maschi manuali vengono offerti in set da 3 per ciascuna dimensione e sono prodotti in acciaio ad alta velocità, sono conformi a DIN 352 e presentano forma seriale. Il set comprende il trapano per la maschiatura della dimensione corretta per ciascuna dimensione. Vengono forniti anche il giramaschi regolabile e la chiave a cricchetto a questo abbinata. Fornito in una resistente valigetta di plastica.
Prezzo Codice Imposta Quantità Contenuto unitario €
C5103070 23 112,42
738
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
37158
8026
35950
39239