Page 751 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 751
Incisione e filettatura
Passo a mano tagliente dritto a passo grosso HSS Iso 529 E500
Per la realizzazione di filettature metriche a passo grosso nella maggior parte dei materiali. Adatto per maschiare con tolleranze ripetibili in fori passanti o ciechi a mano o a macchina. Disponibile con connettori NO1, NO2, NO3 o come set da 3. Realizzato secondo standard ISO529.
Sono disponibili su richiesta maschi con filettatura metrica, metrica fine , UNC, UNF, BSW, BSF, G, NPT e NPS non presenti tra quelli elencati.
Dimensioni Codice filettatura
C1234507 M3
C1234508 M3
C1234527 M4
C1234528 M4
C1234531 M4
C1234548 M5
C1234549 M5
C1234552 M5
C1234559 M6
C1234560 M6
C1234561 M6
C1234564 M6
C1234577 M8
C1234578 M8
C1234581 M8
C1234396 M10
C1234397 M10
C1234400 M10
C1244356 M12
C1244357 M12
C1234413 M12
Passo del filetto
0.50
0.50
0.70
0.70
0.70
0.80
0.80
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.25
1.25
1.25
1.50
1.50
1.50
1.75
1.75
1.75
Lunghezza filetto
Lunghezza totale
48 mm
48 mm
53 mm
53 mm
53 mm
58 mm
58 mm
58 mm
66 mm
66 mm
66 mm
66 mm
72 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
89 mm
89 mm
89 mm
Superficie e dimen- sioni
2,5 mm
2,5 mm
3,15 mm
3,15 mm
3,15 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
8 mm
8 mm
8 mm
7,1 mm
7,1 mm
7,1 mm
Tapping dimensioni trapano
Rubinetto filettato con smusso
Prezzo unitario €
10,75
10,75
9,48
9,48
28,45
10,60
10,60
31,80
10,45
10,45
10,45
31,30
12,10
12,10
36,30
14,25
14,25
42,75
19,50
19,50
58,40
12,50 mm
12,50 mm
14,00 mm
14,00 mm
14,00 mm
11,00 mm
11,00 mm
11,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
13,00 mm
16,00 mm
16,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
18,00 mm
18,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
22,00 mm
2,50 mm
2,50 mm
3,30 mm
3,30 mm
3,30 mm
4,20 mm
4,20 mm
4,20 mm
5,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
5,00 mm
6,80 mm
6,80 mm
6,80 mm
8,50 mm
8,50 mm
8,50 mm
10,30 mm
10,30 mm
10,30 mm
No. 2
No. 3
No. 2
No. 3
Set of 3
No. 2
No. 3
Set of 3
No. 1
No. 2
No. 3
No. 6
No. 2
No. 3
Set of 3
No. 2
No. 3
Set of 3
No. 2
No. 3
Set of 3
Set di maschi DIN metrici - HSS
Maschi a mano M DIN 352 HSS
Da rubinetti in acciaio ad alta velocità. Per attraverso discussioni e discussioni di foro cieco in acciai non legati e bassolegati acciaio fino a 800 N / mm 2 resistenza, malleabile ghisa e metalli non ferrosi. Il filo è tagliato in tre operazioni. 3 pezzi set con potatore sgrossatura, medio e finito taglierina pronto. Metrico DIN ISO 13. Toleranza ISO 2/6H.
Set di maschi manuali di qualità per il taglio della filettatura. Questi set di maschi, prodotti in acciaio ad alta velocità, sono conformi a DIN 352. Questi maschi presentano forma seriale e sono pensati per il taglio di filettature verso destra. Ciascun set comprende 1 maschio grezzo, 1 intermedio e 1 di rifinitura, il tutto fornito in una robusta custodia in plastica.
Codice
C3702147
C6026194
C4960584
C6026195
C3702148
C4960576
C4702311
C3446832
C6026196
C3446829
C6026197
C6026198
C3702149
C6026199
C3702150
C3446825
C3446826
C3446827
C3446828
Dimensioni Passo del filettatura filetto
M3 0,5 mm
M3.5 0,6 mm
M4 0,7 mm
M4.5 0,75 mm
M5 0,8 mm
M6 1,0 mm
M7 1,0 mm
M8 1,25 mm
M9 1,25 mm
M10 1,5 mm
M11 1,5 mm
M12 1,75 mm
M14 2,0 mm
M15 2,0 mm
M16 2,0 mm
M18 2,5 mm
M20 2,5 mm
M22 2,5 mm
M24 3,0 mm
Lunghezza di taglio o di lavoro
10,00 mm
12,00 mm
12,00 mm
16,00 mm
13,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
18,00 mm
22,00 mm
24,00 mm
24,00 mm
29,00 mm
30,00 mm
32,00 mm
32,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
40,00 mm
45,00 mm
Lunghezza totale
40,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
50,00 mm
50,00 mm
56,00 mm
56,00 mm
63,00 mm
63,00 mm
70,00 mm
70,00 mm
75,00 mm
80,00 mm
80,00 mm
80,00 mm
95,00 mm
95,00 mm
100,00 mm
110,00 mm
Tapping dimensioni trapano
2,50 mm
2,90 mm
3,30 mm
3,70 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,00 mm
6,80 mm
7,80 mm
8,50 mm
9,50 mm
10,20 mm
12,00 mm
13,00 mm
14,00 mm
15,50 mm
17,50 mm
19,50 mm
21,00 mm
Prezzo unitario €
11,40
15,30
11,40
14,35
11,90
12,25
12,85
13,70
20,80 4 17,45
26,25
22,70
28,30
34,30
34,30
49,80
53,20
69,75
79,35
Codice
C6840627
C6840628
C5103038
C5103039
C5103040
C5103041
C5103042
C5103043
C5103044
C5103045
C5103046
C5103047
C5103048
C5103049
Dimensioni x passo
2,0 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3,0 x 0,5 mm
4,0 x 0,7 mm
5,0 x 0,8 mm
6,0 x 1,0 mm
8,0 x 1,25 mm
10,0 x 1,5 mm
12,0 x 1,75 mm
14,0 x 2,0 mm
16,0 x 2,0 mm
18,0 x 2,5 mm
20,0 x 2,5 mm
24,0 x 3,0 mm
Prezzo unitario €
21,65
23,05
15,01
14,99
15,66
16,31
18,16
22,68
31,28
38,86
48,37
69,62
74,29
103,39
Taglio e perforazione
737
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
35934
38959
8024