Page 750 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 750

Incisione e filettatura
Passo macchina tagliente dritto a passo grosso HSCO DIN 371 E200
Per la produzione di filettature metriche a passo grosso in fori passanti nella maggior parte dei materiali. Adatto per l’uso manuale o a macchina. Costruito secondo norma DIN 371-6.
Sono disponibili su richiesta altri maschi non elencati con filettatura metrica, metrica fine, UNC e UNF.
Codice
Dimensioni filettatura Passo del filetto
Lunghezza filetto
9,00 mm
12,00 mm
13,00 mm
15,00 mm
18,00 mm
20,00 mm
Lunghezza totale
56 mm
63 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
Superficie e dimensioni
2,1 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
6,2 mm
8 mm
Tapping dimensioni trapano
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
Prezzo unitario €
13,95
14,15
14,95
15,05
17,15
20,85
C1233362 M3
C1233365 M4
C1233367 M5
C1233369 M6
C1233372 M8
C1233357 M10
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
Passo tagliente dritto a passo grosso HSS DIN 352 E100
Per la realizzazione di filettature metriche a passo grosso nella maggior parte dei materiali. Adatto per maschiare con tolleranze ripetibili in fori passanti o ciechi a mano o a macchina. Disponibile con connettori NO3, NO4, NO5 o come set da 2. Realizzato secondo standard DIN352.
Sono disponibili su richiesta altri maschi non elencati con filettatura metrica, metrica fine, UNC, UNF e G.
Codice
Dimensioni filettatura Passo del filetto
Lunghezza filetto
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
14,00 mm
16,00 mm
19,00 mm
22,00 mm
25,00 mm
25,00 mm
25,00 mm
32,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
Lunghezza totale
36 mm
40 mm
45 mm
50 mm
56 mm
63 mm
70 mm
75 mm
80 mm
80 mm
95 mm
110 mm
125 mm
Superficie e dimensioni
2,1 mm
2,7 mm
3,4 mm
4,9 mm
4,9 mm
4,9 mm
5,5 mm
7 mm
9 mm
9 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
Tapping dimensioni trapano
1,60 mm
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
12,00 mm
14,00 mm
17,50 mm
21,00 mm
26,50 mm
Prezzo unitario €
45,15
29,90
29,85
31,20
32,45
36,15
45,15
62,20
77,40
96,30
148,00
206,00
323,00
4
C1232914 M2
C1232938 M3
C1232950 M4
C1232958 M5
C1232962 M6
C1232970 M8
C1232882 M10
C1232890 M12
C1232894 M14
C1244342 M16
C1232902 M20
C1232906 M24
C1232922 M30
0.40
0.50
0.70
0.80
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.00
2.50
3.00
3.50
736
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Taglio e perforazione
8021 8023


































































































   748   749   750   751   752