Page 73 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 73
Chiavi a cricchetto da 3/8” - accessori
7764 Adattatore 3/8” SD
432 Adattatore
Supporto per punte 3/8”
Chiavi a bussola esagonali 5/16”, DIN 3126/ISO 1173 forma D 8. Esagono interno con molla di compressione ad anello (disegno registrato). Innesto facile delle punte, posizionamento sicuro ed espulsione senza problemi, anche in presenza di punte esagonali con larga scanalatura (Forma E, DIN 3126/ISO 1173).
Chiavi a bussola da 3/8” innesto da 1/2” (10 x 12,5), DIN 3123/ISO 3316, acciaio HPQ ad alte prestazioni.
Adattatore decrescente per attacco quadro 3/8” e bussola 1/4”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
Codice
C3746699
Lunghezza
31 mm
Prezzo unitario €
8,24
Adattatore femmina da 3/8’’ e attacco maschio da 1/4’’
ISO 1174
DIN 3120/3123; UNE 16503
Codice Dimensioni attacco
C1251444 3/8 F - 1/4 M in
7765 Adattatore 1⁄4” SD
Prezzo unitario €
6,79
Codice
C3759753
Lunghezza
32 mm
Prezzo unitario €
16,94
Adattatore con attacco 3/8 per punte esago- nali 5/16
Codice
C2716447
Prezzo unitario €
7,30
Adattatore femmina da 3/8’’ e attacco maschio da 1/2’’
Adattatore crescente per attacco quadro 1/4” e bussola 3/8”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni
Finitura lucida
Adattatore 3/8” per punte 5/16”
Materiale: acciaio legato ad alte prestazioni Finitura lucida
ISO 1174
DIN 3120 ; UNE 16503
ISO 1174
DIN 3120; UNE 16503
Codice Dimensioni attacco
C1251445 1/4 F - 3/8 M in
431 Adattatore
Prezzo unitario €
5,98
Dimensioni Codice attacco
C3999192 3/8 in
Dimen- sione Hex
5/16 in
Prezzo 1 unitario €
5,37
Codice
C2716448
Prezzo unitario €
7,30
Adattatore per cricchetto Zyklop 3/8in
Supporto per punte 3/8”
Chiavi a bussola da 3/8” innesto da 1/4” (10 x 6,3), coppia massima 62 Nm, DIN 3123/ISO 3316, acciaio HPQ ad alte prestazioni.
Chiave a bussola esagonale 1/4”, DIN 3126/ISO 1173 forma D 6.3. Innesto ad esagono interno con molla di compressione ad anello (progetto registrato). Innesto facile delle punte, posizionamento sicuro ed espulsione senza problemi, anche in presenza di punte esagonali con larga scanalatura (Forma E, DIN 3126/ISO 1173).
L’adattatore per inserti Rapidaptor Wera blocca inserti esagonali per cacciavite 1/4” sull’attacco quadro dell’utensile. Per cui nella posizione diritta si può trasformare il cricchetto Zyklop in un cacciavite.
Codice Lunghezza
C3746698 28 mm
Prezzo unitario €
8,28
Codice
C3746711
Lunghezza
32 mm
Prezzo unitario €
16,02
Codice
C4196556
Lunghezza
44 mm
Prezzo unitario €
15,02
Utensili a mano e immagazzinamento
59
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10267
8510
8509
10763 40697
40696
10268
45500
8716
10764